Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOMINION FAUCETS 77-9108 Robinet pentru chiuvetă 1/2 inch IPS Wall 2 Rigid | AH9QLX 40XC56

DOMINION FAUCETS 77-9108 Robinet pentru chiuvetă 1/2 inch IPS Wall 2 Rigid

În stoc
Element: AH9QLX Model: 77-9108Crucea Ref: 40XC56
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
€317.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet pentru chiuvetă utilitară
Material corpAlamă
ConexiuneIPS de 1/2 "
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere8.16 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Tip montarePerete
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
ModelaDrept
Lungimea canalului8"
Tipul supapeiComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9711
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelModelaRata de curgereTip mânerLungimea canaluluiArticolMontarea orificiului de la centru la centruTip montareNumărul de mânerePreț
DOMINION FAUCETS 77-9009 Robinet pentru chiuvetă 1/2 inch IPS Deck 2 Gooseneck | AH9QLC 40XC36 77-9009gooseneckGPN 2.00Pârghie8.5 "Robinet pentru chiuvetă utilitară4"Suprafață2€321.22
DOMINION FAUCETS 77-9202 Robinet pentru chiuvetă 1/2 inch IPS Floor Lever | AH9QLL 40XC45 77-9202----Robinet pentru chiuvetă utilitară---€219.65
DOMINION FAUCETS 77-9116 Robinet pentru chiuvetă 1/2 inch IPS Lever 2 orificii | AH9QLP 40XC49 77-9116gooseneckGPN 2.00mâner8"Robinet pentru chiuvetă utilitară4"Perete2€148.81
DOMINION FAUCETS 77-9216 Pipă pentru chiuvetă 1/2 inch IPS Perete Rigid/Swing | AH9QLQ 40XC50 77-9216Arc micGPN 2.00Nici unul8"Chiuveta pentru chiuveta utilitarăHole unicăPerete1€114.41
DOMINION FAUCETS 77-9209 Robinet pentru chiuvetă 1/2 inch IPS Deck 2 Rigid | AH9QMB 40XC60 77-9209gooseneckGPN 2.00Pârghie8.5 "Robinet pentru chiuvetă utilitară8"Suprafață2€312.02
DOMINION FAUCETS 77-9222 Robinet pentru chiuvetă Standard de podea IPS de 1/2 inch | AH9QMD 40XC63 77-9222----Robinet pentru chiuvetă utilitară---€208.66
DOMINION FAUCETS 77-9206 Robinet pentru chiuvetă 1/2 inch IPS Wall 2.0 gpm | AH9QMG 40XC66 77-9206DreptGPN 2.00Pârghie10 "Robinet pentru chiuvetă utilitară8"Perete2€340.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-9108 Robinet pentru chiuvetă 1/2 inch IPS Wall 2 Rigid
€317.08 /unitate