DORAN DS8030 Scaun rulant Cantar 800 lb Otel | AF6RHH 20GV88

DORAN DS8030 Scaun rulant Cantar 800 lb Otel

În stoc
Element: AF6RHH Model: DS8030Crucea Ref: 20GV88

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,295.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală pentru scaune cu rotile
Capacitate360 kg / 800 lb.
AfişaLCD
gradații0.1 kg / 0.2 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală48 "
Lungime totală49 "
Lățimea totală38 "
Sursa de putereAdaptor AC sau (6) baterii AA
Adâncimea suprafeței de cântărire31 "
Lățimea suprafeței de cântărire30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.47
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)104.14
Codul HS8423810010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORAN DS8030 Scaun rulant Cantar 800 lb Otel
€4,295.95 /unitate