DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 Baring Bar As-32t-adclnr-4 Dreapta 2.562 In | AD4LTW 41T597

DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 Bara de alezat As-32t-adclnr-4 Mâna dreaptă 2.562 in

În stoc
Articol: AD4LTW Model: AS-32T-ADCLNR-4Crucea Ref: 41T597

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€852.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
ClemăJSLC-HPCTW-4N
Surub de prindereJSCS-04
Direcția de tăiereMana dreapta
Cerc inscris0.5 "
Introduceți forma80 de grade diamant negativ
Inserați dimensiuneaCNMG-432
Grosimea inserției0.187 "
Unghiul de plumb11 grade
MaterialOţel
Max. Adâncime8"
Min. Plictisit2.562 "
Stil de montareDor-Lock
Lungime totală12 "
CoadăRundă
Diametrul tijei.2"
shimS8012P
Șurub ShimSM-M4
StilAS-32T-ADCLNR-4
TipLichid de răcire din oțel
Lățime Offset1.281 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.17
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilClemăDirecția de tăiereIntroduceți formaInserați dimensiuneaUnghiul de plumbMin. PlictisitshimPreț
DORIAN AS-32T-ADWLNR-4 Baring Bar As-32t-adwlnr-4 Dreapta 2 In | AD4LUR 41T618 AS-32T-ADWLNR-4AS-32T-ADWLNR-4JSLC-HPW3-RMana dreapta80 de grade Trigon NegativWNMG-43212 grade2"IWSN-423€852.93
DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Baring Bar As-32t-adwlnl-4 Stânga 2 In | AD4LUT 41T619 AS-32T-ADWLNL-4AS-32T-ADWLNL-4JSLC-HPW3-LMâna stângă80 de grade Trigon NegativWNMG-43212 grade2"IWSN-423€852.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 Bara de alezat As-32t-adclnr-4 Mâna dreaptă 2.562 in
€852.93 /unitate