Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN CNCKH-1-2 Cap sculă de moletare Diametru mic 5/16-1 1/2 in | AC9BND 3FHE2

DORIAN Capul sculei de moletare CNCKH-1-2 Diametru mic 5/16-1 1/2 Inch

În stoc
Element: AC9BND Model: CNCKH-1-2Crucea Ref: 3FHE2
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
€1,000.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de unelte Knurling
Capacitate5/16 to 1-1/2"
A hraniSfârşit
Inaltimea capului2"
Lungimea capului1.875 "
Șef Lățime1.5 "
ModelDiamant fără umeri
TipModular CNC, diametru mic
RoatăDual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateInaltimea capuluiLungimea capuluiȘef LățimeModelTipPreț
DORIAN CNCKH-2-R Capul sculei de moletare Diametru mediu Capacitate 1-5 In | AC9BNE 3FHE3 CNCKH-2-R1 - 5 "2"1.875 "1.25 "Diamant fără umeriCNC Modular, Diametru Mediu€1,307.28
DORIAN CNCKH-3-M Cap unealta de moletare Capacitate mare de diametru 2 In+ | AC9BNF 3FHE4 CNCKH-3-M2 "și în sus2"2"1.25 "Diamant fără umeriCNC Modular, Diametru Mare€1,555.46
DORIAN CNCKH-6-4 Instrument de moletare pentru formarea umărului | AC9BNG 3FHE5 CNCKH-6-45/16 "În sus2"1.875 "1.526 "Diamant sau drept până la umărModular CNC, formarea umărului€1,268.04
DORIAN CNCKH-7-R Structura de moletare Capul de formare a căpătâirii | AC9BNH 3FHE6 CNCKH-7-RPână la 1 "1.75 "2.125 "1.25 "Diamant sau drept fără umeriModular CNC, formare straddle€1,470.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN Capul sculei de moletare CNCKH-1-2 Diametru mic 5/16-1 1/2 Inch
€1,000.36 /unitate