Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN D30BXA-2 Suport scule Strunjire/fațare/alezat Bxa | AC8PPK 3CYD9

DORIAN D30BXA-2 Suport scule Strunjire/fațare/alezat Bxa

În stoc
Articol: AC8PPK Model: D30BXA-2Crucea Ref: 3CYD9
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
€179.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Capacitate1"
Dimensiunea A0.437 "
Dimensiunea B0.625
Dimensiunea C3.25 "
Dimensiunea D1.25 "
Dimensiunea E1.75 "
Dimensiunea F1.115 "
Dimensiunea G0.674 "
TipStrunjire, înfruntare și plictisitoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9765
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea F1 (In.) (2.071)
    • Dimensiunea G1 (In.) (0.956)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
DORIAN D25AXA-2 Suport scule Strunjire/fațare/alezat Axa | AC8PPB 3CYC2 D25AXA-20.549 "3 / 4 "0.375 "0.5002.75 "1"1.5 "0.88 "€144.79
DORIAN D35CXA-2 Suport scule Strunjire/fațare/alezat Cxa | AC8PPU 3CYF7 D35CXA-20.861 "1"0.5 "0.7503.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€207.56
DORIAN D40CA-2 Suport scule Strunjire/fațare/alezat Ca | AC9BHP 3FGA7 D40CA-20.986 "1.25 "0.562 "1.0004.5 "1.75 "2.5 "1.53 "€259.74
DORIAN D50DA-2 Suport scule Strunjire/fațare/alezat Da | AC9BHZ 3FGD5 D50DA-21.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€413.42
DORIAN D60EA-2 Suport scule Strunjire/fațare/alezat Ea | AC9BJG 3FGE5 D60EA-21.736 "-1"1.5007"3"4"3.943 "€619.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN D30BXA-2 Suport scule Strunjire/fațare/alezat Bxa
€179.43 /unitate