Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN IKT-100-4 Instrument de moletare Lungime totală internă de 8 inci | AC9BPH 3FHH2

DORIAN Instrument de moletare IKT-100-4 Lungime totală internă de 8 inci

În stoc
Element: AC9BPH Model: IKT-100-4Crucea Ref: 3FHH2
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
€627.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare
Capacitate1-1 / 4 "și în sus
A hraniÎn și sfârșit
Cap Dia.1-1/8 "
Lungime totală8"
ModelDiamant sau drept până la umăr
CoadăRundă
Diametrul tijei.1"
Înălțimea gambei1
Lungime coadă7.625 "
TipIntern
RoatăSingur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.449
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCap Dia.Lungime totalăDiametrul tijei.Înălțimea gambeiLungime coadăPreț
DORIAN IKT-50-2 Instrument de moletare Lungime totală internă de 4 inci | AC9BPF 3FHG9 IKT-50-29/16 "În sus9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "€458.51
DORIAN IKT-75-4 Instrument de moletare Lungime totală internă de 6 inci | AC9BPG 3FHH1 IKT-75-41-1 / 4 "și în sus1-1/8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€548.24
DORIAN IKT-125-4 Instrument de moletare Lungime totală internă de 10 inci | AC9BPJ 3FHH3 IKT-125-41 3/8 "și în sus1-3/8 "10 "1-1/4 "-9.625 "€711.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN Instrument de moletare IKT-100-4 Lungime totală internă de 8 inci
€627.98 /unitate