Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN IKT-50-2 Instrument de moletare Lungime totală internă de 4 inci | AC9BPF 3FHG9

DORIAN Instrument de moletare IKT-50-2 Lungime totală internă de 4 inci

În stoc
Element: AC9BPF Model: IKT-50-2Crucea Ref: 3FHG9
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
€458.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare
Capacitate9/16 "În sus
A hraniÎn și sfârșit
Cap Dia.9 / 16 "
Lungime totală4"
ModelDiamant sau drept până la umăr
CoadăRundă
Diametrul tijei.1 / 2 "
Înălțimea gambei1/2
Lungime coadă3.75 "
TipIntern
RoatăSingur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCap Dia.Lungime totalăDiametrul tijei.Înălțimea gambeiLungime coadăPreț
DORIAN IKT-75-4 Instrument de moletare Lungime totală internă de 6 inci | AC9BPG 3FHH1 IKT-75-41-1 / 4 "și în sus1-1/8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€548.24
DORIAN IKT-100-4 Instrument de moletare Lungime totală internă de 8 inci | AC9BPH 3FHH2 IKT-100-41-1 / 4 "și în sus1-1/8 "8"1"17.625 "€627.98
DORIAN IKT-125-4 Instrument de moletare Lungime totală internă de 10 inci | AC9BPJ 3FHH3 IKT-125-41 3/8 "și în sus1-3/8 "10 "1-1/4 "-9.625 "€711.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN Instrument de moletare IKT-50-2 Lungime totală internă de 4 inci
€458.51 /unitate