Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN TNMG-321-UGN-DUC25UT Inserție de strunjire din carbură Triunghi Tnmg 321 | AG3UGG 33VD93

DORIAN TNMG-321-UGN-DUC25UT Triunghi de inserție de strunjire din carbură Tnmg 321

În stoc
Element: AG3UGG Model: TNMG-321-UGN-DUC25UTCrucea Ref: 33VD93
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
€17.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSITNMG-321-EG-DUC25UT
Spărgător de așchiiUniversal
învelișCVD-TiN / TiC / TiCN / TiN
Direcția de tăiereNeutru
CalitateDUC25UT
Cerc inscris3 / 8 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTriunghi
Inserați dimensiunea321
Grosimea inserției0.125 "
Număr ISOTNMG-160304-EG-DUC25UT
Diametrul orificiului de montare.0.15 "
Stil de montareClemă și șurub
Nr. De muchii3
Raza nasului0.015 "
greblă0
Unghiul de relief0 grade
StilTNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (Da)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (da)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelStil de montareNumăr ANSIînvelișgreblăStilCalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaPreț
DORIAN TPGH-21.51-UEN-DPP30GT Inserție de strunjire din carbură Triunghi Tpgh 21.51 | AG3UGH 33VD95 TPGH-21.51-UEN-DPP30GTȘurub TorxTPGH-21.51-UEN-DPP30GTPVD-TiN11TPGHDPP30GT1 / 4 "21.51€20.80
DORIAN CCMT-32.52-PEM-DPC15HT Inserție de strunjire diamantată, insert CCMT, 3/16 inch grosime, 1/32 inch rază colț | CH9ZQR 56MC25 CCMT-32.52-PEM-DPC15HT--------€17.02
DORIAN CCMT-32.51-PEF-DPC25UT Inserție de strunjire diamantată, insert CCMT, 3/16 inch grosime, 1/64 inch rază colț | CH9ZQT 56MC15 CCMT-32.51-PEF-DPC25UT--------€16.40
DORIAN CCGT-21.51-UEU-DUP15VT Inserție de strunjire diamantată, insert CCGT, 3/32 inch grosime, 1/64 inch rază colț | CH9ZQU 56MA55 CCGT-21.51-UEU-DUP15VT--------€24.18
DORIAN CCGT-32.51-UEXR-DPC35RT Inserție de strunjire diamantată, insert CCGT, dreapta, 3/16 inch grosime, 1/64 inch raza colțului | CH9ZQV 56MA86 CCGT-32.51-UEXR-DPC35RT--------€43.03
DORIAN CCGT-32.52-UEXR-DPC25UT Inserție de strunjire diamantată, insert CCGT, dreapta, 3/16 inch grosime, 1/32 inch raza colțului | CH9ZQW 56MA92 CCGT-32.52-UEXR-DPC25UT--------€43.03
DORIAN CCGT-32.52-UEXR-DPC35RT Inserție de strunjire diamantată, insert CCGT, dreapta, grosime de 3/16 inch, rază de colț de 1/32 inch | CH9ZQX 56MA93 CCGT-32.52-UEXR-DPC35RT--------€43.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN TNMG-321-UGN-DUC25UT Triunghi de inserție de strunjire din carbură Tnmg 321
€17.02 /unitate