Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN TPBN12-3 Baring Bar Tpbn12-3 Dreapta 0.845 In | AD4LNX 41T506

DORIAN TPBN12-3 Bara de alezat Tpbn12-3 Mâna dreaptă 0.845 inchi

În stoc
Articol: AD4LNX Model: TPBN12-3Crucea Ref: 41T506
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
€130.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Direcția de tăiereMana dreapta
Cerc inscris0.375 "
Introduceți șurubulTS-44-3M1
Introduceți formaTriunghi pozitiv
Inserați dimensiuneaTPGH-322
Grosimea inserției0.156 "
Unghiul de plumb0 grade
MaterialOţel
Max. Adâncime3"
Min. Plictisit0.845 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Lungime totală10 "
CoadăRundă
Diametrul tijei.0.75 "
StilTPBN12-3
TipOțel standard
Lățime Offset0.422 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiul de plumbClemăSurub de prindereMaterialMax. AdâncimeMin. PlictisitStil de montareLungime totalăPreț
DORIAN S10S-CTFPR-2 Bara de alezat S10s-ctfpr-2 Mâna dreaptă 0.77 in | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 gradeHC-7SHC-7Oţel2.5 "0.77 "Clamp-Lock10 "€311.70
DORIAN S10M-SCLCR-2 Baring Bar S10m-sclcr-2 Dreapta 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 grade--Oţel2.5 "0.708 "Înșurubați șurubul6"€144.87
DORIAN S10M-SDUCR-2 Baring Bar S10m-sducr-2 Dreapta 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 grade--Oţel2.5 "0.768 "Înșurubați șurubul6"€169.90
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Baring Bar S08h-stucr-1.2-2 Dreapta 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 grade--Oţel2"0.286 "Înșurubați șurubul4"€127.09
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Baring Bar S08h-stucr-1.2-3 Dreapta 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 grade--Oţel2"0.313 "Înșurubați șurubul4"€122.46
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Baring Bar S08h-stucr-1.2-4 Dreapta 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 grade--Oţel2"0.374 "Înșurubați șurubul4"€122.46
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Bara de alezat S08h-swucr-1.2-2 Mâna dreaptă 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 grade--Oţel2"0.228 "Înșurubați șurubul4"€117.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN TPBN12-3 Bara de alezat Tpbn12-3 Mâna dreaptă 0.845 inchi
€130.80 /unitate