DORMAN 610-367 Șurub roată, zinc, hexagonal, dimensiune filet M12-1.5, lungime 29.5 mm, buc. 15 | AF2EQA 6RRU0

DORMAN 610-367 Șurub roată, zinc, hexagonal, dimensiune filet M12-1.5, lungime 29.5 mm, 15 buc.

Element: AF2EQA Model: 610-367Crucea Ref: 6RRU0

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub roată
finalizareazinc
Lungime29.5mm
MaterialAliaj de oțel
Dimensiune de filetM12 X 1.5
TipHex Frezat
Dimensiunea cheii17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.64
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318152055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea umăruluiDimensiune de filetTipPreț
DORMAN 610-404 Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.25, lungime 46 mm, 25 buc | AF2EPQ 6RRT1 610-40446mm13.5mmM12 X 1.25Umăr zimțat-
RFQ
DORMAN 610-360 Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.5, lungime 42 mm, 25 buc | AF2EPV 6RRT5 610-36042mm11mmM12 X 1.5Umăr zimțat€65.78
DORMAN 610-414 Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.5, lungime 45 mm, buc. 25 | AF2EPX 6RRT7 610-41445mm10.5mmM12 X 1.5Umăr zimțat€92.02

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMAN 610-367 Șurub roată, zinc, hexagonal, dimensiune filet M12-1.5, lungime 29.5 mm, 15 buc.