DORMAN 610-404 Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.25, lungime 46 mm, 25 buc | AF2EPQ 6RRT1

DORMAN 610-404 șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.25, lungime 46 mm, 25 buc.

Articol: AF2EPQ Model: 610-404Crucea Ref: 6RRT1

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub roată
finalizareazinc
Lungime46mm
MaterialAliaj de oțel
Lungimea umărului13.5mm
Dimensiune de filetM12 X 1.25
TipUmăr zimțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.19
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318152055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea umăruluiDimensiune de filetTipPreț
DORMAN 610-360 Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.5, lungime 42 mm, 25 buc | AF2EPV 6RRT5 610-36042mm11mmM12 X 1.5Umăr zimțat€65.78
DORMAN 610-414 Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.5, lungime 45 mm, buc. 25 | AF2EPX 6RRT7 610-41445mm10.5mmM12 X 1.5Umăr zimțat€92.02
DORMAN 610-367 Șurub roată, zinc, hexagonal, dimensiune filet M12-1.5, lungime 29.5 mm, buc. 15 | AF2EQA 6RRU0 610-36729.5mm-M12 X 1.5Hex Frezat-
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMAN 610-404 șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.25, lungime 46 mm, 25 buc.