Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMAN 610-414 Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.5, lungime 45 mm, buc. 25 | AF2EPX 6RRT7

DORMAN 610-414 șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.5, lungime 45 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AF2EPX Model: 610-414Crucea Ref: 6RRT7
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
€92.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub roată
finalizareazinc
Lungime45mm
MaterialAliaj de oțel
Lungimea umărului10.5mm
Dimensiune de filetM12 X 1.5
TipUmăr zimțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318152055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea umăruluiDimensiune de filetTipPreț
DORMAN 610-404 Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.25, lungime 46 mm, 25 buc | AF2EPQ 6RRT1 610-40446mm13.5mmM12 X 1.25Umăr zimțat-
RFQ
DORMAN 610-360 Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.5, lungime 42 mm, 25 buc | AF2EPV 6RRT5 610-36042mm11mmM12 X 1.5Umăr zimțat€65.78
DORMAN 610-367 Șurub roată, zinc, hexagonal, dimensiune filet M12-1.5, lungime 29.5 mm, buc. 15 | AF2EQA 6RRU0 610-36729.5mm-M12 X 1.5Hex Frezat-
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMAN 610-414 șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.5, lungime 45 mm, 25 buc.
€92.02 /unitate