DORMAN

Din 1918, Dorman produce piese de schimb și componente pentru industria auto. Produsele sale extrem de proiectate și inovatoare răspund diferitelor nevoi de personal, reducând timpul tehnicianului și prevenind timpul de nefuncționare a vehiculului. Citeste mai mult

Filtru

Elemente de fixare

610-360610-414610-404610-367

Elemente de fixare Filtru

Șuruburile roților

Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.5, lungime 42 mm, 25 buc.
Cod produs: AF2EPV
Model: 610-360
€65.78 /unitate
Adauga in cos
Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.5, lungime 45 mm, 25 buc.
Cod produs: AF2EPX
Model: 610-414
€92.02 /unitate
Adauga in cos
Șurub roată, zinc, dimensiune filet M12-1.25, lungime 46 mm, 25 buc.
Cod produs: AF2EPQ
Model: 610-404
/unitate
RFQ
Șurub roată, zinc, hexagonal, dimensiune filet M12-1.5, lungime 29.5 mm, 15 buc.
Cod produs: AF2EQA
Model: 610-367
/unitate
RFQ

Despre DORMAN

Catalogul extins al companiei include articole precum arbori de antrenare/direcție, regulatoare de geam și motoare, galerii de admisie, dispozitive de acționare pentru blocarea ușilor, mânere, ansamblu ștergător, iluminat, senzori și camere, șasiu, osii, feronerie cromată pentru roți, telecomenzi fără cheie, filtre și sisteme de iluminat . a lui Dorman 611-138 piuliță roată are un design dintr-o singură bucată care previne deformarea din cauza utilizării repetate, prevenind astfel defecțiunea prematură, așa cum se vede de obicei la piulițele din două piese. Elimină utilizarea furnirului (care se găsește în designul actual al piuliței OEM), reducând șansa de umiditate și rugină, cauzând umflarea sau deformarea acestuia. Filetul său interior se potrivește în siguranță cu un filet exterior exterior de șuruburi sau șuruburi. De asemenea, are un cap în formă de cupolă care închide firul exterior pentru a preveni deteriorarea de la obiectele din apropiere. Este fabricat din oțel carbon solid cu finisaj cromat pentru a îmbunătăți durabilitatea și pentru a oferi rezistență la coroziune.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste produse Dorman variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Dorman sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Avantaje competitive DORMAN

OE FIX galerie de admisie

Galeria de admisie patentată OE FIX a fost reproiectată cu un știft de reținere pentru a proteja supapa PCV internă de deteriorare sau defecțiune. Acesta servește ca înlocuitor pentru galeria de admisie originală, care deseori se defectează atunci când supapa PCV este dislocată, provocând un consum excesiv de ulei. Setul colector cuprinde o garnitură nouă pentru corpul clapetei, garnituri porturi, inele O ale injectorului de combustibil, inele O ale senzorului MAP și șuruburi pentru instalare completă. Galeria de admisie este realizată din polimer de nailon dur pentru a rezista la deformare sau crăpare. Modelele selectate vin cu arbori de supapă clapete din material mai gros, oferind rezistență îmbunătățită și rulmenți suplimentari pentru a reduce punctele de stres.

Întrebări Frecvente

Ce face o galerie de admisie?

O galerie de admisie are o serie de tuburi care distribuie uniform aerul care intră în motor către toți cilindrii. Această unitate răcește cilindrii în timpul funcționării pentru a preveni supraîncălzirea motorului.

Care este funcția senzorului MAP?

Senzorii MAP (presiune în galerie) sunt utilizați pentru diagnosticare, măsurarea performanței clapetei de accelerație sau turbo și detectarea scurgerilor în sistemul colectorului. Apoi trimit aceste informații către unitatea de control electronică a motorului. Aceste date sunt utilizate pentru a calcula densitatea aerului și pentru a determina debitul masei de aer și cantitatea necesară de combustibil pentru arderea perfectă.

Cum funcționează supapa PCV?

O supapă PCV (ventilație pozitivă a carterului) atrage aerul și combustibilul rămas din carterul vehiculului și le direcționează înapoi în motor prin galeria de admisie, unde sunt arse complet în camerele de ardere, mai degrabă decât să le permită să scape în atmosferă. Este important să înlocuiți diafragma PCV din când în când, deoarece unitatea înfundată poate crește consumul de ulei și poate afecta performanța supapei.