Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT 20C-3132-48 Conector de gaz 1/2 x 48 inch Lungime 60500 Btu | AA8FQE 18D826

DORMONT 20C-3132-48 Conector de gaz 1/2 x 48 inch Lungime 60500 Btu

În stoc
Element: AA8FQE Model: 20C-3132-48Crucea Ref: 18D826
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
€41.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de gaz
btu60,500
Conexiune1/2" MIP x 1/2" FIP
Fluxul conectorului (BTU)60,500
Lungime48 "
MaterialOțel inoxidabil cu acoperire galbenă a scutului de siguranță
În afara Dia.1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeMaterialÎn afara Dia.MărimeaPreț
DORMONT 10C-3132-36 Conector de gaz 3/8 x 36 inch Lungime 33 400 Btu | AA8FPZ 18D821 10C-3132-363/8" MIP x 3/8" FIP36 "Oțel inoxidabil cu acoperire galbenă a scutului de siguranță3 / 8 "3 / 8 "€32.94
DORMONT 20C-3132-60 Conector de gaz 1/2 x 60 inch Lungime 53200 Btu | AA8FQG 18D828 20C-3132-601/2" MIP x 1/2" FIP60 "Oțel inoxidabil cu acoperire galbenă a scutului de siguranță1 / 2 "1 / 2 "€57.87
DORMONT 20C-3122-60 Conector de gaz 1/2 x 60 inch Lungime 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122-601/2" MIP x 3/8" FIP60 "Oțel inoxidabil cu acoperire galbenă a scutului de siguranță1 / 2 "1 / 2 "€52.44
DORMONT 30C-3232-24 Conector de gaz 1/2 x 24 inch Lungime 150000 Btu | AA8FQJ 18D830 30C-3232-241/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Oțel inoxidabil cu acoperire galbenă a scutului de siguranță5 / 8 "1 / 2 "€33.34
DORMONT 30C-3131-36 Conector de gaz 1/2 x 36 inch Lungime 125000 Btu | AA8FQK 18D831 30C-3131-361/2" MIP x 1/2" MIP36 "Oțel inoxidabil cu acoperire galbenă a scutului de siguranță5 / 8 "1 / 2 "€38.57
DORMONT 30C-4242-48 Conector de gaz 3/4 x 48 inch Lungime 106000 Btu | AA8FQP 18D835 30C-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP48 "Oțel inoxidabil cu acoperire galbenă a scutului de siguranță5 / 8 "3 / 4 "€47.82
DORMONT 30C-3131-60 Conector de gaz 1/2 x 60 inch Lungime 93 200 Btu | AA8FQQ 18D836 30C-3131-601/2" MIP x 1/2" MIP60 "Oțel inoxidabil cu acoperire galbenă a scutului de siguranță5 / 8 "1 / 2 "€74.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT 20C-3132-48 Conector de gaz 1/2 x 48 inch Lungime 60500 Btu
€41.45 /unitate