Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT 30-3132-36 Conector de gaz 304 din oțel inoxidabil 5/8 x 36 in | AE8DNH 6CNC8

DORMONT 30-3132-36 Conector de gaz 304 oțel inoxidabil 5/8 x 36 inchi

În stoc
Articol: AE8DNH Model: 30-3132-36Crucea Ref: 6CNC8
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
€37.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de gaz
btu125,000
Conexiune1/2" MIP x 1/2" FIP
Fluxul conectorului (BTU)125,000
Lungime36 "
Material304 oțel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
MărimeaID 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimePreț
DORMONT 30-4141-24 Conector de gaz 304 din oțel inoxidabil 5/8 x 24 in | AE8DNA 6CNA6 30-4141-243/4" MIP x 3/4" MIP24 "€30.71
DORMONT 30-3131-24 Conector de gaz 304 din oțel inoxidabil 5/8 x 24 in | AE8DNE 6CNC2 30-3131-241/2" MIP x 1/2" MIP24 "€30.14
DORMONT 30-3131-72 Conector de gaz 304 oțel inoxidabil 5/8 x 72 in | AE8DNF 6CNC3 30-3131-721/2" MIP x 1/2" MIP72 "€53.45
DORMONT 30-3132-24 Conector de gaz 304 din oțel inoxidabil 5/8 x 24 in | AE8DNG 6CNC7 30-3132-241/2" MIP x 1/2" FIP24 "€34.46
DORMONT 30-3132-72 Conector de gaz 304 oțel inoxidabil 1/2 x 72 in | AE8DNK 6CND1 30-3132-721/2" MIP x 1/2" FIP72 "€57.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT 30-3132-36 Conector de gaz 304 oțel inoxidabil 5/8 x 36 inchi
€37.35 /unitate