Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT 30-3131-72 Conector de gaz 304 oțel inoxidabil 5/8 x 72 in | AE8DNF 6CNC3

DORMONT 30-3131-72 Conector de gaz 304 oțel inoxidabil 5/8 x 72 inchi

În stoc
Articol: AE8DNF Model: 30-3131-72Crucea Ref: 6CNC3
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
€48.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de gaz
btu86,000
Conexiune1/2" MIP x 1/2" MIP
Fluxul conectorului (BTU)86,000
Lungime72 "
Material304 oțel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
MărimeaID 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)90.42
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimePreț
DORMONT 30-4141-24 Conector de gaz 304 din oțel inoxidabil 5/8 x 24 in | AE8DNA 6CNA6 30-4141-243/4" MIP x 3/4" MIP24 "€27.29
DORMONT 30-3131-24 Conector de gaz 304 din oțel inoxidabil 5/8 x 24 in | AE8DNE 6CNC2 30-3131-241/2" MIP x 1/2" MIP24 "€26.78
DORMONT 30-3132-24 Conector de gaz 304 din oțel inoxidabil 5/8 x 24 in | AE8DNG 6CNC7 30-3132-241/2" MIP x 1/2" FIP24 "€30.63
DORMONT 30-3132-36 Conector de gaz 304 din oțel inoxidabil 5/8 x 36 in | AE8DNH 6CNC8 30-3132-361/2" MIP x 1/2" FIP36 "€33.71
DORMONT 30-3132-72 Conector de gaz 304 oțel inoxidabil 1/2 x 72 in | AE8DNK 6CND1 30-3132-721/2" MIP x 1/2" FIP72 "€51.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT 30-3131-72 Conector de gaz 304 oțel inoxidabil 5/8 x 72 inchi
€48.23 /unitate