DRANETZ HDPQ-VAMFLEX3PKG Kit de analiză a calității puterii 300A HDPQ Visa | AH3QHM 32ZN31

DRANETZ HDPQ-VAMFLEX3PKG Kit de analiză a calității puterii 300A HDPQ Visa

În stoc
Element: AH3QHM Model: HDPQ-VAMFLEX3PKGCrucea Ref: 32ZN31

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,420.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKitul de analiză a calității energiei
Răspuns ACRMS adevărat
Certificat de calibrareNIST
Frecvența de calibrare45 la 65 Hz
Precizia curentă+/- 0.1%
Canalele curente4
Înregistrarea datelorDa
AfişaEcran tactil LCD color
Max. Amplificatoare de curent alternativ300A
Max. Tensiune AC1000
Max. Tensiune continuă1000V
Max. VA100TVA
Max. wați100TW
Fază4
Factor de putere0 la 1
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V, CAT IV 600V
Rata de eșantionare512 s / c
Depozitare4 GB
Precizia tensiunii+/- 0.1%
Canale de tensiune4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.145
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)38.61
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitatea curentului kitului: 3 până la 300A
    • Rezoluția afișajului: 800 x 480
    • Gama de captare armonică: a 63-a
    • Min. Durată tranzitorie: 32 mS
    • Factor de creastă: V = 2, I = 3
    • Captură de vârf: Da

Variante de produs

ProdusModelFazăEvaluarea siguranțeiRata de eșantionarePreț
Kit de analiză a calității puterii DRANETZ DBPV550 100tw 100a | AA9FAB 1CVB1 DBPV5503CAT III65 SUA€12,417.32
Kit de analiză a calității puterii DRANETZ DBPV500 100tw 500a | AC3FQV 2TB86 DBPV5003CAT III65 SUA€12,417.32
Kit de analiză a calității puterii DRANETZ DBPV10 100tw 10a | AC3FQW 2TB87 DBPV103CAT III65 SUA€12,417.32
DRANETZ DBPVFLEX Kit de analiză a calității puterii 100tw 3000a | AC3FQX 2TB88 DBPVFLEX3CAT III65 SUA€15,802.52
Kit de analiză a calității puterii DRANETZ HDPQ-GAPKG 32 mS | AH3HWG 32HX97 HDPQ-GAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c€12,045.32
DRANETZ HDPQ-XAPKG Kit de analiză a calității puterii 1 mS NIST | AH3HWH 32HX98 HDPQ-XAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€20,033.44
DRANETZ HDPQ-X4APKG Kit de analiză a calității puterii 4GB | AH3HWJ 32HX99 HDPQ-X4APKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€33,916.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRANETZ HDPQ-VAMFLEX3PKG Kit de analiză a calității puterii 300A HDPQ Visa
€10,420.47 /unitate