Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRANETZ TR-2530B Clampă AC pe sondă de curent 20 la 300a | AD7EWP 4DZX3

DRANETZ TR-2530B Clampă AC pe sonda de curent 20 la 300a

În stoc
Element: AD7EWP Model: TR-2530BCrucea Ref: 4DZX3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,336.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă AC pe sonda de curent
Răspuns în frecvență AC30 Hz la 5 kHz
Acuratete+/- 1.5%
Amplificatoare AC20 la 300A
Tipul ConnectorConector Dranetz Hypertronics
Capacitatea maxilarului2.1 "(54mm)
Max. Dimensiunea conductorului2500 MCM
producție1.5V la scară completă RMS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9030330040
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAmplificatoare ACTipul ConnectorCapacitatea maxilaruluiMax. Dimensiunea conductoruluiPreț
DRANETZ TR-2550B Clampă AC pe sonda de curent 1 la 100a | AD7EWM 4DZX1 TR-2550B+/- 2%1 la 100AConector Dranetz Hypertronics0.6 "(15mm)350 MCM€558.29
DRANETZ TR-2501B Clampă AC pe sondă de curent 100ma la 1.2a | AD7EWN 4DZX2 TR-2501B+/- 1.5%100mA la 1.2AConector Dranetz Hypertronics0.6 "(15mm)350 MCM€1,235.22
DRANETZ TR-2540B Clampă AC pe sondă de curent 10 la 1000a | AD7EWQ 4DZX4 TR-2540B+/- 1.5%10 la 1000AConector Dranetz Hypertronics2.1 "(54mm)2500 MCM€1,064.12
DRANETZ TR-2520B Clampă AC pe sondă de curent 100 la 3000a | AD7EWR 4DZX5 TR-2520B+/- 1.5%100 la 3000AConector Dranetz Hypertronics2.8 "(72mm)2500 MCM€1,724.10
DRANETZ DRAFLEX 3000XL/36 Ac Clamp On Sonda de curent 30/300/3000a | AD7EWU 4DZY2 DRANFLEX 3000XL / 36+/- 1% din citire30 / 300 / 3000ADranetz TR Style11-1 / 2 "(292 mm)Până la 11 "€1,728.49
DRANETZ DRAFLEX 3000XL/48 Ac Clamp On Sonda de curent 30/300/3000a | AD7EWV 4DZY3 DRANFLEX 3000XL / 48+/- 1% din citire30 / 300 / 3000ADranetz TR Style15 "(381mm)Până la 17 "€1,961.76
DRANETZ DRAFLEX 6000XL/24 Ac Clamp On Sonda de curent 60/600/6000a | AD7EWW 4DZY4 DRANFLEX 6000XL / 24+/- 1% din citire60 / 600 / 6000ADranetz TR Style7-1 / 2 "(190 mm)Până la 8 "€1,976.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRANETZ TR-2530B Clampă AC pe sonda de curent 20 la 300a
€1,336.81 /unitate