Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DREMEL 9903 Cutter Carbid 1/8 In | AF2PLQ 6X194

DREMEL 9903 Cutter Carbid 1/8 In

În stoc
Articol: AF2PLQ Model: 9903Crucea Ref: 6X194

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter din carbură de tungsten
Diametru1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
DREMEL 9901 Cutter Carbid 1/8 In | AD2XPZ 3W851 9901€22.92
DREMEL 9909 Cutter Carbid 1/8 In | AD2XQA 3W852 9909€26.87
DREMEL 9906 Cutter din carbură de tungsten | AH9UQA 44M505 9906€26.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DREMEL 9903 Cutter Carbid 1/8 In
€22.35 /unitate