Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DREMEL US540-01 Roata de taiere Diamond 3-1/2 inch Diametru | AH7ZLW 38EY50

DREMEL US540-01 Roată de tăiere diamant cu diametru de 3-1/2 inch

În stoc
Articol: AH7ZLW Model: US540-01Crucea Ref: 38EY50

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€32.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere
ConstrucţieDiamant
Dia de tăiere.3.5
Diametru3.5
FuncţieTăierea gresie, porțelan, ceramică, ardezie și piatră
Pietriș50
Număr de bucați1
Lungime totală3.5
Lățimea roții3/64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiConstrucţieDia de tăiere.DiametruFuncţiePietrișNumăr de bucațiLungime totalăPreț
DREMEL US500-01 Roată de tăiere din carbură cu diametru de 4 inci | AH7ZLT 38EY47 US500-011/32carbid3/44Tăierea lemnului, placajului, compozitelor, pardoseli laminate, gips-carton, PVC, plastic-14€23.85
DREMEL US510-01 Roată de tăiere cu diametru de 3-1/2 inci | AH7ZLU 38EY48 US510-013/64carbid3.53.5Taie materialele feroase și neferoase-13.5€4.61
DREMEL US520-01 Roată de tăiere din carbură cu diametru de 3-1/2 inchi | AH7ZLV 38EY49 US520-013/32carbid3.53.5Taie piatră, ardezie, placă de ciment, cărămizi și beton3013.5€4.61
DREMEL US700 Roata de taiere oxid de aluminiu 3-1/2 inch | AH7ZLY 38EY52 US7003/64Oxid de aluminiu-3.5Taie lemn, plastic, metal, faianta, laminate-63.5€70.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DREMEL US540-01 Roată de tăiere diamant cu diametru de 3-1/2 inch
€32.79 /unitate