Dezumidificator compact industrial DRI-EAZ Revolution LGR, agent frigorific cu cereale reduse, 180 Cfm max. Fluxul de aer | CH6RHL 60YP50

DRI-EAZ Dezumidificator compact industrial Revolution LGR, agent frigorific cu cereale reduse, 180 Cfm max. Flux de aer

În stoc
Articol: CH6RHL Model: Revolution LGRCrucea Ref: 60YP50

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,052.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezumidificator
amperi6.2A
ConstrucţieRotomulded
Tipul de dezghețareBypass ventilator
Tip filtru4-PRO
Frecvență60 Hz
Lungimea furtunului40 ft.
Finisajul locuințelorAcoperit cu polietilenă
Material carcasăpolietilenă
Max. Flux de aer121 cfm, 180 cfm
Nivel de zgomot55 dB
Temp. De funcționare Gamă33 până la 100 grade. F
Adâncimea totală21 1 / 2 "
Inălțime totală17 5 / 8 "
Lățimea totală12 1 / 2 "
Lungimea cablului de alimentare25 ft.
Voltaj115V AC
GaranțieNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.3525
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimea cablului de alimentareamperiLungimea furtunuluiMax. Flux de aerTemp. De funcționare GamăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Dezumidificator industrial DRI-EAZ LGR 2800i, dezumidificare cu agent frigorific cu granulație redusă, 115 VCA, 8 A | CH6PZG 60YP51 LGR 2800i25 ft.8A40 ft.Cfm 40033 până la 125 grade. F23 "40 1 / 2 "24 "€6,765.76
Dezumidificator industrial DRI-EAZ LGR 7000XLi, agent frigorific cu cereale reduse, 325 Cfm max. Fluxul de aer | CH6PZH 60YP53 LGR 7000XLi25 ft.8.3A40 ft.Cfm 32533 până la 100 grade. F20 "33 1 / 2 "20 "€5,586.03
Dezumidificator industrial DRI-EAZ LGR3500i, agent frigorific cu cereale reduse, 400 Cfm max. Fluxul de aer | CH6PZJ 60YP54 LGR3500i25 ft.11.2A40 ft.Cfm 40033 până la 125 grade. F23 "40 1 / 2 "24 "€6,650.41
Dezumidificator compact industrial DRI-EAZ PHD-200, agent frigorific standard, 180 Cfm max. Fluxul de aer | CH6RDL 60YP55 PhD-2006 ft.6.2A20 ft.Cfm 18045 până la 100 grade. F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€3,084.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRI-EAZ Dezumidificator compact industrial Revolution LGR, agent frigorific cu cereale reduse, 180 Cfm max. Flux de aer
€4,052.53 /unitate