Dezumidificator industrial DRI-EAZ LGR3500i, agent frigorific cu cereale reduse, 400 Cfm max. Fluxul de aer | CH6PZJ 60YP54

DRI-EAZ Dezumidificator industrial LGR3500i, agent frigorific cu cereale reduse, 400 Cfm max. Flux de aer

În stoc
Articol: CH6PZJ Model: LGR3500iCrucea Ref: 60YP54

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,650.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezumidificator
amperi11.2A
ConstrucţieRotomulded
Tip filtru4-PRO
Frecvență60 Hz
Lungimea furtunului40 ft.
Finisajul locuințelorAcoperit cu polietilenă
Material carcasăpolietilenă
Max. Flux de aerCfm 400
Temp. De funcționare Gamă33 până la 125 grade. F
Adâncimea totală23 "
Inălțime totală40 1 / 2 "
Lățimea totală24 "
Lungimea cablului de alimentare25 ft.
Voltaj115V AC
GaranțieNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimea cablului de alimentareamperiLungimea furtunuluiMax. Flux de aerTemp. De funcționare GamăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Dezumidificator industrial DRI-EAZ LGR 2800i, dezumidificare cu agent frigorific cu granulație redusă, 115 VCA, 8 A | CH6PZG 60YP51 LGR 2800i25 ft.8A40 ft.Cfm 40033 până la 125 grade. F23 "40 1 / 2 "24 "€6,765.76
Dezumidificator industrial DRI-EAZ LGR 7000XLi, agent frigorific cu cereale reduse, 325 Cfm max. Fluxul de aer | CH6PZH 60YP53 LGR 7000XLi25 ft.8.3A40 ft.Cfm 32533 până la 100 grade. F20 "33 1 / 2 "20 "€5,586.03
Dezumidificator compact industrial DRI-EAZ PHD-200, agent frigorific standard, 180 Cfm max. Fluxul de aer | CH6RDL 60YP55 PhD-2006 ft.6.2A20 ft.Cfm 18045 până la 100 grade. F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€3,084.16
Dezumidificator compact industrial DRI-EAZ Revolution LGR, agent frigorific cu cereale reduse, 180 Cfm max. Fluxul de aer | CH6RHL 60YP50 Revoluția LGR25 ft.6.2A40 ft.121 cfm, 180 cfm33 până la 100 grade. F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€4,052.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRI-EAZ Dezumidificator industrial LGR3500i, agent frigorific cu cereale reduse, 400 Cfm max. Flux de aer
€6,650.41 /unitate