Dezumidificator industrial DRI-EAZ LGR 7000XLi, agent frigorific cu cereale reduse, 325 Cfm max. Fluxul de aer | CH6PZH 60YP53

DRI-EAZ Dezumidificator industrial LGR 7000XLi, agent frigorific cu cereale reduse, 325 Cfm max. Flux de aer

În stoc
Articol: CH6PZH Model: LGR 7000XLiCrucea Ref: 60YP53

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,586.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezumidificator
amperi8.3A
ConstrucţieRotomulded
Tipul de controlTouch Screen
Tip filtru4-PRO
Frecvență60 Hz
Lungimea furtunului40 ft.
Finisajul locuințelorAcoperit cu polietilenă
Material carcasăpolietilenă
Max. Flux de aerCfm 325
Nivel de zgomot62 dB
Temp. De funcționare Gamă33 până la 100 grade. F
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală33 1 / 2 "
Lățimea totală20 "
Lungimea cablului de alimentare25 ft.
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj115V AC
GaranțieNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.2
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimea cablului de alimentareamperiLungimea furtunuluiMax. Flux de aerTemp. De funcționare GamăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Dezumidificator industrial DRI-EAZ LGR 2800i, dezumidificare cu agent frigorific cu granulație redusă, 115 VCA, 8 A | CH6PZG 60YP51 LGR 2800i25 ft.8A40 ft.Cfm 40033 până la 125 grade. F23 "40 1 / 2 "24 "€6,765.76
Dezumidificator industrial DRI-EAZ LGR3500i, agent frigorific cu cereale reduse, 400 Cfm max. Fluxul de aer | CH6PZJ 60YP54 LGR3500i25 ft.11.2A40 ft.Cfm 40033 până la 125 grade. F23 "40 1 / 2 "24 "€6,650.41
Dezumidificator compact industrial DRI-EAZ PHD-200, agent frigorific standard, 180 Cfm max. Fluxul de aer | CH6RDL 60YP55 PhD-2006 ft.6.2A20 ft.Cfm 18045 până la 100 grade. F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€3,084.16
Dezumidificator compact industrial DRI-EAZ Revolution LGR, agent frigorific cu cereale reduse, 180 Cfm max. Fluxul de aer | CH6RHL 60YP50 Revoluția LGR25 ft.6.2A40 ft.121 cfm, 180 cfm33 până la 100 grade. F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€4,052.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRI-EAZ Dezumidificator industrial LGR 7000XLi, agent frigorific cu cereale reduse, 325 Cfm max. Flux de aer
€5,586.03 /unitate