Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Grooved Pin, A Zinc, 1 X 0.329 Size, 25Pk | AC3LEJ 2UHJ8

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Pin canelat, A zinc, 1 X 0.329 Dimensiune, 25 buc.

În stoc
Articol: AC3LEJ Model: GA3121000G2ZNCrucea Ref: 2UHJ8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€45.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul canelat
finalizareazinc
Dia de sfârșit mare.0.329 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă+/- 0.0025 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală1"
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (lbs.)54,000
Rezistență la forfecare unică (PSI)64,000
Diafragmă mică.0.312 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.004 "
TipTip A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Pin canelat, A zinc, 1 X 0.329 Dimensiune, 25 buc.
€45.85 /ambalaj