Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRIV-LOK GG1870500G2ZN Pin canelat, G zinc, 1/2 lungime x 0.198 adâncime, 25 buc | AC4ALF 2YAJ6

DRIV-LOK GG1870500G2ZN Pin canelat, zinc G, 1/2 lungime x 0.198 adâncime, 25 buc.

În stoc
Element: AC4ALF Model: GG1870500G2ZNCrucea Ref: 2YAJ6
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
€27.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul canelat
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3310
finalizareazinc
Dia de sfârșit mare.0.198 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă+/- 0.0025 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală1 / 2 "
Rockwell HardnessB85
Diafragmă mică.0.187 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.003 "
TipTipul G

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRIV-LOK GG1870500G2ZN Pin canelat, zinc G, 1/2 lungime x 0.198 adâncime, 25 buc.
€27.94 /ambalaj