VESTIL LP-4000T Carusel subțire pentru transpalet, dimensiune de 60 inchi

În stoc
Articol: AG7VXB Model: LP-4000T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,771.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatan rotativ pentru paleți
baterii incluseNu
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Lungime efectivă de rampă4 3 / 8 "
Înălţime0.88 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime59.69 "
Menținerea forței la capacitate maximă25 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Tipul operațieiAcționat manual
Sursa de putereManual
Rotație360 grade
Gradul de pantă11 grade
Forța de pornire la capacitate maximă35 lbs.
Diametrul platoului rotativ51 "
Înălțimea plăcii rotative0.88 "
Diametrul utilizabil.51 "
Lăţime59.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)151.61
Lățimea navei (cm)151.61
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiametrul platoului rotativDiametrul utilizabil.LăţimePreț
VESTIL LP-4000T-39 Carusel subțire pentru transpalet, dimensiune 48 inch | AG7VXC LP-4000T-3947.69 "39 "39 "47.69 "€2,473.80
VESTIL LP-4000T-45 Carusel subțire pentru transpalet, dimensiune 54 inch | AG7VXE LP-4000T-4553.69 "45 "45 "53.69 "€2,612.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LP-4000T Carusel subțire pentru transpalet, dimensiune de 60 inchi
€2,771.86 /unitate