Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRIV-LOK GG2500750G2ZN Pin canelat, G zinc, 3/4 lungime x 0.263 adâncime, 25 buc | AC4ALK 2YAK1

DRIV-LOK GG2500750G2ZN Pin canelat, zinc G, 3/4 lungime x 0.263 adâncime, 25 buc.

În stoc
Element: AC4ALK Model: GG2500750G2ZNCrucea Ref: 2YAK1
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
€32.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul canelat
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)5880
finalizareazinc
Dia de sfârșit mare.0.263 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă+/- 0.0025 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală3 / 4 "
Rockwell HardnessB85
Diafragmă mică.0.250 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.003 "
TipTipul G

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRIV-LOK GG2500750G2ZN Pin canelat, zinc G, 3/4 lungime x 0.263 adâncime, 25 buc.
€32.82 /ambalaj