Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRIV-LOK U39710.025.0150 Pin canelat, A zinc, Dimensiune 1-1/2 X 0.26, 10Buc | AC3LEH 2UHJ6

DRIV-LOK U39710.025.0150 Ştift cu canelură, A zinc, Dimensiune 1-1/2 X 0.26, 10 buc.

În stoc
Element: AC3LEH Model: U39710.025.0150Crucea Ref: 2UHJ6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul canelat
finalizareazinc
Dia de sfârșit mare.0.263 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă+/- 0.0025 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (lbs.)54,000
Rezistență la forfecare unică (PSI)64,000
Diafragmă mică.0.250 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.003 "
TipTip A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0104
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRIV-LOK U39710.025.0150 Ştift cu canelură, A zinc, Dimensiune 1-1/2 X 0.26, 10 buc.
€15.92 /ambalaj