Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 inch Diametru 26 Gauge | AE8NTQ 6EKK9

DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 inch Diametru 26 Gauge

În stoc
Articol: AE8NTQ Model: GRR8P6PGA26Crucea Ref: 6EKK9
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
€30.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru8 "x6"
Dimensiunea conductei8 "x6"
Ecartament26
Înălţime6"
Diametru de intrare8"
MaterialOţel
Outlet Dia.6"
Evaluare presiune3 "WG
Tipreductor
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS7306901000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pre-sigilat

Variante de produs

ProdusModelEvaluare presiuneînvelișDiametruTipLăţimeDimensiunea conducteiEcartamentÎnălţimePreț
DUCTMATE GRR8P4PGA26 Fiting reductor 8 x 4 inch diametru 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGGalvanizat8 "x4"reductor8"8 "x4"267.5 "€24.31
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 inchi diametru 26 racord reductor | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGGalvanizat12 "x8"reductor12 "12 "x8"268.125 "€36.23
DUCTMATE GRR14P10PGA24 Reductor de calibru 14 cu diametrul de 10 x 24 inchi | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGGalvanizat14 "x10"reductor14 "14 "x10"248"€56.98
DUCTMATE GRMD75GAK Racord de evacuare a umezelii 3/4 in | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGGalvanizat / cromat3 / 4 "Scurgere de umiditate3.5 "--2"€98.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 inch Diametru 26 Gauge
€30.50 /unitate