Actuator liniar DUFF-NORTON GMPB6905-6, lungime cursa de 6 in, viteza de 35 in/min | AE7LQD 5ZC31

DUFF-NORTON GMPB6905-6 Actuator liniar, lungime cursă de 6 inchi, viteză de 35 inchi/min

În stoc
Articol: AE7LQD Model: GMPB6905-6Crucea Ref: 5ZC31

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€815.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinear Actuator
Temperatura ambientală. Max (C / F)50C / 120F
Condensator inclusDa
Condensator necesarDa
Drive SystemGear
Ciclu28%
Tip de carcasăTotal închis neventilat
Amplificatori de încărcare completă2.2
GearsOţel
Material carcasăAluminiu
Hz60
Tipul comutatorului de limităReglabil
Max. Temperatura ambientală.50 de grade C/120 de grade F
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Tip montareClevis dublu
CanelurăBronz
Material piulițăBronz
Frecvența de operare60 Hz
Sarcina nominală (lb)500
Dimensiune retractată (în.)14.25
Lungime retrasă14.25 "
Tip șurubOţel
Viteză35 In./Minute
Lungimea cursului6"
Protectie termalaAuto
Traducerea tubuluiOțel zincat
Voiaj6"
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.0075
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Semnal de feedback (nu)

Variante de produs

ProdusModelLungime retrasăVoiajPreț
Actuator liniar DUFF-NORTON GMPB6905-18, protectie termica automata, cursa de 18 inchi | AE7LQC 5ZC30 GMPB6905-1826.25 "18 "€868.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUFF-NORTON GMPB6905-6 Actuator liniar, lungime cursă de 6 inchi, viteză de 35 inchi/min
€815.62 /unitate