BALDOR MOTOR IDCSWDM3710T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TC Frame | AJ6WBZ

BALDOR MOTOR Motor de spălare IDCSWDM3710T Invester Duty, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 213TC

În stoc
Articol: AJ6WBZ Model: IDCSWDM3710T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,568.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
bazăRG
ClasăH
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213TC
Amplificatori de încărcare completă19/9.5
HP7.5 TE
Hz60
IzolațieH
Conduce9 # 14
Curent de magnetizare8.8/4.4
RPM max6000
MontareF1
Număr de poli04
producție7.5 TE
Fază3
RevizuireR
RPM1770
Tip3739M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1608L
    • SL Hz: 1

Variante de produs

ProdusModelRPM maxCuplu de rupereClasăCurent fără sarcinăproducțieFazăRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR IDCSWDM3538 Motor de spălare investitor, 1800 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FTH0.538 Amps.5 TE3K1750€2,917.29
MOTOR BALDOR IDCSWDM3542 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M1740€3,303.36
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WBQ IDCSWDM3546600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3L1745€3,429.01
MOTOR BALDOR IDCSWDM3546T Motor de spălare investitor, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 143TC | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3H1745€3,429.01
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 56C | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J1760€3,667.74
MOTOR BALDOR IDCSWDM3554T Motor de spălare investitor, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC | AJ6WBU IDCSWDM3554T4000-H-1.5 TE3J1760€3,667.74
MOTOR BALDOR IDCSWDM3558 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 56C | AJ6WBV IDCSWDM3558450024.6 LB-FTH1.72 Amps2 TE3L1750€3,917.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare IDCSWDM3710T Invester Duty, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 213TC
€7,568.48 /unitate