Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURAC 4620 Hidrometru Gama Baume 19/31 | AF3QFL 8AVZ4

DURAC 4620 Hidrometru Baume Gama 19/31

În stoc
Element: AF3QFL Model: 4620Ref încrucișat: 8AVZ4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€47.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrometru
Acuratete+/-0.1 grade
Lungime300mm
Gamă19/31
ScarăBAUME
Diviziile la scară0.1
temp60 de grade F/15 grade C
Temp. Gamă60 la 60 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS9025802000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteArticolLungimeGamăScarăDiviziile la scarătempPreț
Hidrometru cu formă simplă DURAC 4660 Baume | AA4YUK 13K071 466060 la 60 grade F+/-0.1 gradeHidrometru300mm59/71BAUME0.160 de grade F/15 grade C€69.77
Hidrometru cu formă simplă DURAC 4730 Baume | AA4YUL 13K073 473060 la 60 grade F+/-1 gradeHidrometru300mm0/50BAUME160 de grade F/15 grade C€68.92
Hidrometru cu formă simplă DURAC 4750 Baume | AA4YUM 13K074 475060 la 60 grade F+/-1 gradeHidrometru300mm0/70BAUME160 de grade F/15 grade C€65.57
Hidrometru certificat DURAC 3H-FC Api Astm | AA4YUN 13K077 3H-FC60 la 60 grade F+/-0.1 gradeHidrometru certificat330mm19/31API ASTM0.160 grade F€862.38
Hidrometru DURAC 6H Api Astm | AA4YUP 13K089 6H60 la 60 grade F+/-0.1 gradeHidrometru330mm49/61API ASTM0.160 grade F€88.73
Hidrometru DURAC 7H Api Astm | AA4YUQ 13K090 7H60 la 60 grade F+/-0.1 gradeHidrometru330mm59/71API ASTM0.160 grade F€88.73
DURAC 152H Hidrometru Sol -5-60 G/lt 280 Mm | AF3QFM 8AVZ5 152H60 la 60 grade F+/- 1g / LHidrometru279mm-5/60grame/litru168 grade F€98.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURAC 4620 Hidrometru Baume Gama 19/31
€47.36 /unitate