DURHAM MANUFACTURING 3010-95 Dulap de depozitare cu masă, 1 raft, dimensiune 24-1/8 x 24-1/4 x 33-5/8 inch | AB3MCY 1UBK7

DURHAM MANUFACTURING 3010-95 Dulap de depozitare înalt, 1 raft, dimensiune 24-1 / 8 x 24-1 / 4 x 33-5 / 8 inch

În stoc
Articol: AB3MCY Model: 3010-95Ref încrucișat: 1UBK7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€937.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de masă de lucru
CuloriGri
Adâncime24 "
finalizareaPulbere
Înălţime35.5 "
Capacitate de stocare9.0
Tipo singură ușă
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitate de stocareTipLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING 3000-95 Dulap de depozitare cu masă, 1 raft, dimensiune 36-1/64 x 24-17/64 x 33-5/8 inch | AB3MCZ 1UBK8 3000-9535.5 "13.0uşă dublă36 "€1,048.20
DURHAM MANUFACTURING 3403-95 Dulap pentru masă de lucru, 2 rafturi, suport de menghină | AF2DDR 6RHH8 3403-9538 "54 ft.uşă dublă60 "€1,312.32
DURHAM MANUFACTURING 3404-95 Dulap pentru masă de lucru, 4 sertare, suport de menghină | AF2DDT 6RHH9 3404-9538 "54 ft.o singură ușă60 "€2,157.78
DURHAM MANUFACTURING 3405-95 Dulap pentru masă de lucru, 5 sertare, suport de menghină | AF2DDU 6RHJ0 3405-9538 "54 ft.o singură ușă60 "€2,315.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3010-95 Dulap de depozitare înalt, 1 raft, dimensiune 24-1 / 8 x 24-1 / 4 x 33-5 / 8 inch
€937.93 /unitate