DURHAM MANUFACTURING 3112-TH-95 Dulap mobil pentru bancă, placă rigidă, 2 uși, dimensiune 25-13/16 x 42-1/8 x 36-3/8 inch | CF6JMA

DURHAM MANUFACTURING 3112-TH-95 Dulap mobil pentru bancă, placă rigidă, 2 uși, dimensiune 25-13/16 x 42-1/8 x 36-3/8 inch

În stoc
Articol: CF6JMA Model: 3112-TH-95

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,197.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet mobil
AsamblateDa
CuloriGri
finalizareaVopsea pudră texturată
Înălţime36.38 "
Lungime42.125 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de indicatoare14
Lăţime24.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 138.5083
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeCaster Dia.Material de rotireCapacitate de încărcareMaterialNumărul de ușiNumărul sertarelorNumărul de rafturiPreț
DURHAM MANUFACTURING 3100-95 Dulap mobil pentru bancă, lungime 36 inchi, lățime 24 inchi | AB3HLW 1TGL5 3100-95-6"fenolic2000 lb.Oţel2-1€1,178.30
DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Dulap mobil pentru bancă, lungime 60 inch, lățime 24 inch | AB3HLX 1TGL6 3400-95-6"fenolic2000 lb.Oţel2-1€1,420.67
DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, 2 rafturi reglabile, dimensiune 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 inch | AD6RKR 49Y079 2212A-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat112€936.00
DURHAM MANUFACTURING 2211A-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, 1 raft reglabil, dimensiune 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 inch | AD6RKT 49Y081 2211A-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat141€1,325.72
DURHAM MANUFACTURING 2212A-BLP-8B-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, 8 coșuri galbene, dimensiune 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 inch | AD6RKU 49Y082 2212A-BLP-8B-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat111€1,148.17
DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, 1 raft, dimensiune 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 inch | AD6RKV 49Y083 2210A-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat2-1€993.23
DURHAM MANUFACTURING 2213A-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, raft reglabil, dimensiune 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 inch | AD6RKW 49Y084 2213A-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat221€1,348.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3112-TH-95 Dulap mobil pentru bancă, placă rigidă, 2 uși, dimensiune 25-13/16 x 42-1/8 x 36-3/8 inch
€1,197.80 /unitate