Injectorul de putere midspan Hi-PoE Altronix NetWay1EV este proiectat pentru a conecta o cameră de rețea, telefoane IP și un punct de acces wireless la un comutator de rețea. Acest injector de putere midspan ajută rețeaua existentă să accepte PoE și să ofere detectarea și protecția automată a camerelor vechi sau a dispozitivelor de margine non PoE. Acest injector cu un singur port este un injector de putere midspan îmbunătățit, care oferă o putere de până la 85 W pentru dispozitivele compatibile cu LTPoE++ 70 W, 52.7 W și 38.7 W. De asemenea, este pe deplin compatibil cu dispozitivele alimentate PoE (15W) și PoE+ (30W). Injectorul de putere midspan Hi-PoE Altronix NetWay1EV primește sursa de alimentare printr-un conector IEC 320 (situat în partea din spate a dispozitivului) care vine cu o tensiune nominală de 115VAC la curent de 1.5A. Dispune de un port RJ45 care transmite date prin 4 perechi de cabluri structurate CAT5e sau mai mare la viteze 10 / 100 / 1000 BaseT. Injectorul de putere midspan Altronix NetWay1EV încorporează numeroase caracteristici de siguranță, cum ar fi protecția la scurtcircuit și suprasarcină, oprire manuală PoE, detectarea automată și instalația de protecție a camerelor/dispozitivelor vechi non-PoE și indicatoare LED pentru starea portului, a conexiunii PoE și IP. Acest dispozitiv transmite date printr-un cablu ethernet/de date care este deja instalat, în loc să instaleze prize de alimentare suplimentare pentru fiecare dintre dispozitive, reducând astfel cablarea suplimentară. Poate fi instalat pe un perete sau raft pentru utilizare în spații interioare.
Utilizari:
Injectorul midspan Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) poate fi conectat la dispozitive alimentate cum ar fi camere PoE, camere IP fixe, telefoane VoIP, puncte de acces wireless, camere de securitate și dispozitive audio în rețea pentru a extinde distanța de conectare la rețea în birouri, clădiri comerciale și spatii industriale.
Caracteristici:
- Injectorul midspan Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) este ideal pentru transmisia de date la viteze de 10 / 100 / 1000 Mbps folosind cabluri CAT5e sau mai mari, oferind reducerea zgomotului și interferența semnalului.
- Oferă compatibilitate completă și retrocompatibilă cu dispozitivele alimentate existente, cum ar fi PoE (15W) și respectiv PoE+ (30W).
- Acest injector NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) acceptă, de asemenea, dispozitivele compatibile cu 70W, 52.7W și 38.7W PD specificate LTPoE++, eliminând necesitatea instalării infrastructurii electrice.
- Oferă protecție integrală la scurtcircuit și suprasarcină prin utilizarea unei intrări de joasă tensiune evaluată la 230VAC.
- Injectorul Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) are un indicator PoE și LED de alimentare încorporat pentru monitorizarea procedurii corecte de funcționare.
- Funcționează la temperaturi cuprinse între -20 și 49 de grade C (la o putere de 85 W) și -20 la 55 de grade C (la o putere de 55 W).
- Acest injector midspan poate fi operat la altitudini cuprinse între -304.8 și 609.6 metri (-1000 la 2000 ft).
- Conform IEEE 802.3af Injector de putere NetWay1 PoE midspan este, de asemenea, disponibil, pentru a furniza o putere sigură de până la 15 W prin ethernet fiecărui dispozitiv alimentat din instalațiile interioare.
Accesorii compatibile:
- Cablul structurat cu 4 perechi CAT5e sau mai mare poate fi folosit cu injectorul midspan Altronix NetWay1EV pentru a transfera putere și date (audio, vizuale și text) către dispozitivele alimentate.
Standarde și aprobări:
- Injectorul de putere midspan Altronix NetWay1EV este conform CE (conformitate europeană) și listat UL și cUL pentru a asigura siguranța utilizatorului și performanța îmbunătățită a dispozitivului.
Instalare:
- Injectorul Altronix NetWay1EV midspan poate fi amplasat sau montat în locația dorită.
- Vine cu un cablu de linie AC împământat care poate fi conectat la conectorul IEC 320 al unității. Conectați unitatea la o priză cu împământare. (Notă: Utilizatorul trebuie să se asigure că, în timp ce folosește mai multe unități, suma nominalelor individuale pe plăcuța de identificare nu trebuie să depășească valoarea nominală a circuitului de alimentare. Nu conectați la o priză controlată de un întrerupător.)
- Apoi, conectați un cablu structurat de la un comutator Ethernet sau un server video listat UL la mufa RJ45 marcată [IN] și de la dispozitivul PoE la mufa RJ45 marcată [OUT] de pe unitate.
- LED-ul PoE ON se va aprinde, indicând faptul că dispozitivul PoE este pornit.
- Tensiunea în intervalul de la 12 la 24 VCA sau de la 5 la 24 VDC este aplicată manual la terminalul de intrare marcat [PoE Shutdown] pentru a opri puterea de ieșire furnizată de injectorul de putere.
- Unitatea NetWay1EV începe să furnizeze energie în mod normal dispozitivelor alimentate odată ce tensiunea aplicată este îndepărtată de la terminalul de oprire.
(Notă: Revenirea la funcționarea normală de la oprire poate dura aproximativ 4 secunde. Când alimentarea PoE este îndepărtată, dispozitivele pot prezenta în continuare semnale de date pe perechile de linii ale cablului structurat)
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează injectorul PoE midspan?
A. Folosind injectoare PoE, utilizatorul transmite date și putere prin cablul ethernet între injector și camera IP, în același timp. Datele sunt transmise de la comutator în injector, alimentându-le astfel către camera IP prin cablul ethernet.
Î. Care sunt avantajele injectoarelor de putere midspan?
A. Injectoarele de putere Midspan furnizează putere și date dispozitivelor alimentate cu o fiabilitate superioară, viteze de transmisie mai rapide și o securitate mai bună în comparație cu camerele compatibile WiFi. Aceste injectoare reduc, de asemenea, cablajul asociat dispozitivelor alimentate direct.
Î. Putem alimenta un comutator de rețea cu PoE?
A. Alimentarea prin Ethernet (PoE) trece prin comutatoare care pot funcționa în ambele sensuri, ca dispozitiv alimentat (PD) și echipament de alimentare cu energie (PSE). Aceasta înseamnă că comutatorul poate fi alimentat prin PoE în timp ce furnizează energie, simultan.