Injectorul de alimentare cu un singur port Altronix NetWay1 furnizează energie și transmite date (text, audio și video) atunci când este conectat la dispozitive Power-over-Ethernet (PoE). Aceste dispozitive PoE se pot afla la o distanță maximă de 100 m de injectorul NetWay1 midspan. Acest injector NetWay1 furnizează direct energie către cablul Ethernet/de date care este deja instalat, în loc să instaleze prize de alimentare suplimentare, reducând astfel cablurile suplimentare. Tehnologia Power-over-Ethernet (PoE) permite cablurilor de rețea să transporte atât energie electrică, cât și date simultan.
Utilizari:
Altronix NetWay1 poate fi conectat atât la dispozitive PoE, cât și non-PoE (folosind accesorii):
- Camere PoE
- Camere IP care folosesc modulul repetitor NetWayXT (disponibil separat)
- Telefoane VoIP
- Punct de acces wireless
- Audio în rețea
Caracteristici:
- Injectorul unipolar Altronix NetWay1 necesită o putere de intrare de 24 VCA sau 24 VCC (alimentare cu curent de 1.2 A)
- Portul PoE furnizează energie și transferă date printr-un cablu ethernet (CAT5) cu o rată de date compatibilă cu 10/100 Base-T
- Portul compatibil cu IEEE 802.3af oferă o putere nominală maximă de 15.4 W la o tensiune de alimentare de 48 VDC
- Integrat cu caracteristici de siguranță precum protecția la scurtcircuit, oprirea manuală PoE (numai pentru aplicația UL 60950-1) și instalația de detectare și protecție automată a camerelor/dispozitivelor vechi non-PoE
- Vine cu indicatoare LED: roșu pentru starea portului și galben și verde pentru starea legăturii IP
- Carcasă izolată compactă echipată cu carcasă din acrilonitril butadienă stiren conformă RoHS și terminale cu arc de oprire de intrare și PoE
- Funcționează la temperaturi și altitudini cuprinse între 0 și 49 de grade C și, respectiv, de la -304.8 la 3048 m
Accesorii compatibile:
- Modul repetor NetWayXT pentru extinderea intervalului de date cu încă 100 m, pentru a obține o rază maximă de 600 m folosind mai multe repetoare pe baza cerințelor portului dispozitivului
- Adaptor NetWay1512 pentru conectarea camerelor IP fixe non-compatibile PoE
Standarde și aprobări:
- Listat UL pentru echipamente de tehnologie informațională (UL60950-1), unități ale sistemului de control al accesului (UL294) și control al accesului PoE (UL294)
- listat cUL pentru echipamente pentru tehnologia informației
- Certificat CE (conformitate europeană)
Instalare:
- Montați injectorul NetWay1 în siguranță pe un perete folosind un dispozitiv de fixare și / sau ancore de perete
- Conectați-vă la un dispozitiv de clasa 2 sau LPS (alimentare limitată) listat UL pentru a furniza puterea de intrare
- Apoi, conectați 24VAC/24VDC la bornele marcate (intrare 24VAC/VDC) folosind un fir de 22 - 16AWG.
- Atașați cablul structurat de la portul [IN] la un comutator Ethernet sau la un server video listat UL
- Atașați un alt cablu structurat de la portul [OUT] la dispozitivul PoE
- LED-ul de stare portului se aprinde în caz de funcționare normală și conexiuni securizate
- Pentru a începe oprirea PoE, aplicați manual o tensiune în intervalul de la 12 la 24 VCA sau de la 5 la 24 VDC la bornele de intrare marcate [PoE Shutdown] de pe injectoarele de putere.
- Unitatea NetWay1 începe să furnizeze energie în mod normal dispozitivelor compatibile PoE atunci când tensiunea aplicată este îndepărtată de la bornele de oprire.
Întrebări frecvente:
Î. Putem conecta orice dispozitiv PoE la injectorul de alimentare Netway1?
A. Altronix Netway1 este compatibil cu dispozitivele PoE care necesită o sursă de alimentare de până la 15.4 W
Î. Cât timp durează pentru a reveni la funcționarea normală din modul de oprire PoE?
R. Este nevoie de aproximativ 4 secunde pentru a reveni la funcționarea normală după oprirea PoE.
Î. Ce fel de sursă de alimentare de intrare este necesară în Netway1?
A. Este recomandat să utilizați o sursă de alimentare limitată pentru controlul accesului conform listei UL (pentru aplicațiile UL294) sau transformator / sursă de alimentare clasă 2 (pentru aplicațiile UL60950-1).