Kitul de injector midspan Altronix NetWay4ESK include un comutator PoE/PoE+ NetWay4ES cu 4 porturi și un injector midspan NetWay1D pentru a furniza alimentare și conexiune ethernet la dispozitivele conectate aprobate PoE (camere foto/dispozitive marginale). Acest kit de injector midspan este capabil să alimenteze dispozitivele sau camerele conectate până la 100 de metri de unitate. NetWay4ES este un comutator PoE/PoE+ gestionat cu 4 porturi, ideal pentru instalare la IDF (Intermediate Distribution Frame) și oferă extinderea sistemului prin găzduirea a până la 4 dispozitive IP sau camere printr-un singur cablu structurat CAT-5 sau mai mare. Setul de injector Altronix NetWay4ESK oferă o putere maximă de 60 W pe ethernet la o viteză de 10/100 Mbps și permite detectarea și protecția automată a camerelor vechi non-PoE și a altor dispozitive cu conexiune de joasă tensiune, protejând astfel dispozitivele sensibile de daune de putere mare. De asemenea, facilitează oprirea manuală a bornelor cu arc și este echipat cu un cablu detașabil cu 3 fire de împământare pentru un plus de siguranță. Setul de injector Altronix NetWay4ESK este echipat cu indicatori LED pentru a arăta starea conexiunii IP și funcționează la umiditate relativă de 85% (+/- 5%). Permite operarea la altitudini cuprinse intre - 304.8 si 2000 m. Comutatorul NetWay4ES PoE/PoE+ poate fi operat de la - 40 C până la 75 de grade Celsius la 60 W, în timp ce injectorul NetWay1D midspan poate fi operat de la - 30 la 50 de grade C și - 30 la 40 de grade C la 30 W și, respectiv, 60 W. .
Utilizari:
Kitul de injector midspan Altronix NetWay4ESK este ideal pentru furnizarea de energie și conexiune ethernet la dispozitivele conectate compatibile PoE (camere/dispozitive de margine) în unități de cercetare, birouri și fabrici de producție.
Caracteristici:
- Kitul de injector midspan Altronix NetWay4ESK este potrivit pentru furnizarea de alimentare și conexiune ethernet la dispozitivele conectate compatibile PoE (camere foto/dispozitive marginale).
- Este capabil să alimenteze dispozitivele sau camerele conectate până la 100 de metri de unitate.
- Kitul de injector Altronix midspan permite detectarea automată și protecția camerelor vechi sau a dispozitivelor de margine non-PoE.
- Kitul de injector Altronix NetWay4ESK midspan oferă o putere maximă de 60 W pe ethernet la o viteză de 10 / 100 Mbps.
- Setul de injector Altronix Midspan este echipat cu un cablu detașabil cu 3 fire de împământare pentru siguranță sporită.
- Acest kit de injector este listat UL și cULCE și este conform CE.
- Injectoare Altronix midspan sunt, de asemenea, disponibile în diferite configurații de porturi Raptor Supplies.
Accesorii compatibile:
- Altronix CAT5e: Aceste cabluri Altronix sunt proiectate pentru injectorul NetWay1BT PoE al mărcii pentru a transfera date (audio, vizuale și text) cu viteze mari.
Standarde și aprobări:
- Setul de injector Altronix NetWay4ESK midspan este certificat CE și listat UL și cUL pentru a asigura performanța calității și siguranța utilizatorului.
Instalare:
- Fixați plăcuțele de cauciuc la NetWay1E pentru instalarea pe raft și conectați cablul de linie AC împământat la conectorul IEC 320 al unității NetWay1E. Acum conectați unitatea la o priză fiabilă cu împământare în timp ce utilizați mai multe unități. Asigurați-vă că suma nominalelor individuale de pe plăcuța de identificare nu trebuie să depășească valoarea nominală a circuitului de alimentare.
- Conectați cablul structurat de la serverul video listat UL sau de la comutatorul Ethernet la mufa RJ45 marcată [IN] pe NetWay1E.
- LED-ul PoE ON se aprinde pentru a indica faptul că dispozitivul PoE este pornit. Acum conectați un dispozitiv care va furniza o intrare de declanșare de joasă tensiune la bornele marcate [--- PoE Shutdown +].
- Când se aplică tensiune, ieșirea PoE scade la zero volți și când tensiunea este îndepărtată de la bornele de oprire PoE, ieșirea PoE va furniza energie dispozitivelor compatibile PoE (condiție normală).
Întrebări frecvente:
Î. Putem conecta orice dispozitiv PoE la injectorul de putere NetWay4ESK?
A. Altronix NetWay4ESK este compatibil cu dispozitivele PoE care necesită surse de alimentare de până la 60W.
Î. Cât timp durează injectorului de putere NetWay4ESK pentru a reveni la funcționarea normală din modul de oprire PoE?
R. Este nevoie de aproximativ 4 secunde pentru a reveni la funcționarea normală după ce modul de oprire PoE este dezactivat.
Î. Care este diferența dintre un splitter și un injector midspan?
A. Diferența constă în faptul că injectorul PoE furnizează energie echipamentului PoE care primește informații/date de la comutatoarele non-PoE existente, în timp ce un splitter împarte puterea din date și o alimentează la o intrare separată a unui dispozitiv non-PoE. Dispozitiv compatibil PoE.
Î. Ce este un injector de putere midspan?
A. Injectoarele de putere Midspan sunt dispozitive PoE care conectează un comutator sau un server de date care nu este compatibil PoE cu un dispozitiv compatibil PoE (cum ar fi o cameră IP). Aceste injectoare adaugă (sau injectează) putere la un cablu Ethernet sau de date pentru alimentarea dispozitivelor PoE fără a conecta fiecare dispozitiv cu o sursă de alimentare separată.
Î. Cât de departe pot funcționa injectoarele de putere?
A. Un injector PoE poate transfera atât putere, cât și date către dispozitive alimentate la o distanță maximă de 100 de metri. Intervalul de transfer poate fi extins prin utilizarea modulelor repetitoare. Pot fi conectate mai multe repetoare pentru o rază maximă de 600 m pentru a transfera energie și date simultan.
Î. Care sunt avantajele injectoarelor de putere midspan?
A. Injectoarele PoE sau injectoarele de putere midspan furnizează putere și date dispozitivelor PoE cu o fiabilitate mai mare, o viteză de transmisie mai rapidă și o securitate mai bună în comparație cu camerele compatibile WiFi. Aceste injectoare PoE reduc, de asemenea, cablajul asociat dispozitivelor alimentate direct.