Injectorul midspan Altronix NetWay1DWPH este proiectat pentru a furniza energie și conexiune ethernet la dispozitivele conectate compatibile PoE (camere / dispozitive de margine) în birouri, unități de cercetare și fabrici de producție. Acest injector midspan poate alimenta camerele/dispozitivele conectate până la 100 de metri de unitate. În plus, un modul repetitor poate fi conectat la acest injector midspan pentru a extinde și mai mult distanța de transmisie a energiei și a datelor cu încă 100 de metri în unități industriale și de cercetare la scară largă. Injectorul midspan Altronix NetWay1DWPH dispune de un singur port pentru conectarea mai multor dispozitive (camere/dispozitive edge) prin ethernet la viteza de 10 / 100 / 1000 Mbps. Dispune de protecție la scurtcircuit integrată pentru a permite detectarea și protecția automată a dispozitivelor/camerelor non-PoE. Instalarea plug & play a injectorului Altronix Midspan PoE asigură o configurare rapidă, iar LED-urile care indică starea portului asigură monitorizarea stării conexiunii în timp real. Dispune de un întrerupător de resetare manuală și de deconectare a alimentării principale pentru a asigura siguranța dispozitivului. Injectorul midspan Altronix dispune de o carcasă clasificată NEMA 4/4X, IP66-11, care poate fi montată pe perete sau pe stâlp pentru a asigura o instalare rapidă și sigură pe rafturi deschise. Acest injector midspan funcționează la umiditate reală de 85% (+/- 5%) și la altitudini cuprinse între - 304.8 și 609.6 m. Este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între - 30 și 70 de grade C la 30 W și, respectiv, - 30 până la 55 de grade C la 60 W.
Utilizari:
Injectorul midspan Altronix NetWay1DWPH este proiectat pentru a furniza energie și conexiune ethernet la dispozitivele conectate compatibile PoE (camere / dispozitive de margine) în birouri, unități de cercetare și fabrici de producție.
Caracteristici:
- Injectorul Midspan PoE Altronix NetWay1DWPH acceptă un modul repetitor pentru extinderea domeniului de transmisie a datelor și a energiei cu încă 100 de metri.
- Are un singur port pentru conectarea mai multor dispozitive (camere/dispozitive edge) prin ethernet la viteza de 10/100 Mbps.
- Injectorul Altronix Midspan PoE dispune de protecție încorporată la scurtcircuit pentru a permite detectarea și protecția automată a dispozitivelor/camerelor non-PoE.
- Instalarea sa plug & play asigură configurarea și instalarea rapidă, iar LED-urile care indică starea portului asigură monitorizarea stării conexiunii în timp real.
- Injectorul Altronix Midspan PoE funcționează la umiditate relativă de 85% (+/- 5%) și la altitudini cuprinse între - 304.8 și 609.6 m.
- Acest injector PoE midspan are o carcasă montată pe perete sau pe stâlp pentru a permite o instalare rapidă și sigură.
- Este marcat CE, este compatibil cu IEEE 802.3at (PoE+) și IEEE 802.3af (PoE) și este listat UL
- Injectorul PoE Altronix NetWay1DWPH midspan poate fi operat la temperaturi cuprinse între - 30 și 70 de grade C la 30 W și - 30 până la 55 de grade C la 60 W.
Accesorii compatibile:
- Altronix PMK1: Acest kit de montare pe stâlp în aer liber este proiectat pentru a simplifica instalarea generală a carcasei Altronix WP1, WP3 și WP4 clasificate NEMA. Acest kit poate fi montat pe orice stâlp de 2 până la 8 inchi (diametru) sau stâlpi pătrați de 5 inch. Include două suporturi de montare din oțel acoperit cu pulbere, patru șuruburi din oțel inoxidabil, patru șaibe de blocare din oțel inoxidabil și două curele cu eliberare rapidă pentru angrenaj melcat.
Standarde și aprobări:
- Injectorul Altronix NetWay1DWPH midspan este aprobat CE și certificat RoHS.
Instalare:
- Scoateți placa de circuit din carcasă înainte de găurirea NetWay1DWPH și marcați și găuriți intrările dorite pe carcasă pentru a facilita cablarea.
- Curățați interiorul carcasei înainte de a remonta placa de circuit.
- Comutați întrerupătorul în poziția OPRIT.
- Conectați curent alternativ de la un întrerupător de circuit listat UL la bornele marcate și conectați împământarea la terminalul marcat.
- Marcați și găuriți găurile pentru a se alinia cu găurile de sus și de jos ale flanșei carcasei.
- Montați placa de circuit în carcasă cu hardware.
- Conectați cablul structurat de la serverul video listat UL sau comutatorul Ethernet la mufa RJ45 marcată [IN] pe NetWay1DWPH.
- Conectați cablul structurat de la cameră/dispozitiv la mufa RJ45 marcată [OUT] pe NetWay1DWP.
- Comutați întrerupătorul în poziția ON.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează injectorul PoE midspan?
A. Folosind injectoare PoE, utilizatorul transmite date și putere prin cablul ethernet între injector și camera IP, în același timp. Datele sunt transmise de la comutator în injector, alimentându-le astfel către camera IP prin cablul ethernet.
Î. Care este diferența dintre un splitter și un injector midspan?
A. Diferența constă în faptul că injectorul PoE furnizează energie echipamentului PoE care primește informații/date de la comutatoarele non-PoE existente, în timp ce un splitter împarte puterea din date și o alimentează la o intrare separată a unui dispozitiv non-PoE. Dispozitiv compatibil PoE.
Î. Puteți alimenta un comutator de rețea cu PoE?
A. Alimentarea prin Ethernet (PoE) trece prin comutatoare care pot funcționa în ambele sensuri, ca dispozitiv alimentat (PD) sau echipament de alimentare cu energie (PSE). Aceasta înseamnă că comutatorul poate fi alimentat prin PoE în timp ce furnizează energie, simultan.
Î. Toate cablurile Ethernet acceptă PoE?
A. Depinde de categoria cablului utilizat. Cablurile precum CAT5E și mai sus acceptă PoE pe toate tensiunile. Cablurile CAT5 suportă tensiuni mai mici.
Î. PoE poate rula peste CAT5?
A. Power over Ethernet (PoE) permite cablurilor de corecție CAT5 să ofere acces la energie electrică, precum și conexiune de date la camere IP, routere și comutatoare.
Î. PoE este DC sau AC?
A. PoE este injectat într-un cablu între 44 și 57 VDC.
Î. Care este diferența dintre PoE și LAN?
A. Tehnologia Power over Ethernet (PoE) este utilizată pentru implementarea rețelei locale (LAN) Ethernet cu fir.