Injectorul midspan Altronix NetWay4BT este potrivit pentru furnizarea de energie și conexiune ethernet la dispozitivele conectate compatibile PoE (camere / dispozitive de margine). Are protecție încorporată la scurtcircuit pentru a asigura o viață extinsă și detectarea și protecția automată a dispozitivelor/camerelor non-PoE. Acest injector midspan este un midspan gestionat în rețea cu 4 porturi într-o carcasă rack 1U. Acest injector midspan Altronix vine cu instalare în stil plug & play pentru ușurință în operare și LED-uri care indică starea portului pentru monitorizarea stării conexiunii în timp real. Are o resetare manuală încorporată și un întrerupător de deconectare a alimentării principale pentru a asigura siguranța dispozitivului. Oferă PoE / PoE+ / Hi PoE până la 90 W (conform 802.3bt) per port (360W total maxim). Acest injector midspan este echipat cu un încărcător de baterie integral pentru aplicații care necesită backup și tehnologie LINQ încorporată pentru a monitoriza, controla și raporta puterea și diagnosticarea de oriunde în rețea. Dispune de un port RJ45 care transmite date prin 4 perechi de cabluri structurate CAT5e sau mai mare la viteze 10 / 100 / 1000 BaseT.
Utilizari:
Injectorul midspan Altronix NetWay4BT este ideal pentru furnizarea de energie și conexiune ethernet la dispozitivele conectate compatibile PoE (camere/dispozitive de margine) în birouri, unități de cercetare și fabrici de producție pentru extinderea distanței de conectare la rețea.
Caracteristici:
- Injectorul midspan Altronix NetWay4BT este proiectat pentru a furniza energie și conexiune ethernet la dispozitivele conectate (camere / dispozitive de margine).
- Acest injector midspan vine încorporat cu tehnologia LINQ pentru a controla, monitoriza, raporta puterea și diagnostica dispozitivele prin rețea din locații îndepărtate/depărtate.
- Oferă protecție la scurtcircuit pentru o durată de viață prelungită și încărcător de baterie integral pentru aplicațiile care necesită rezervă în timpul întreruperilor de curent.
- Această unitate este echipată cu patru porturi dedicate care permit conectarea mai multor dispozitive (camere/dispozitive edge) prin ethernet la viteze de 10 / 100 / 1000 Mbps.
- Injectorul midspan Altronix NetWay4BT oferă comutare automată pentru a sta lângă baterie la o întrerupere a alimentării cu curent alternativ și este echipat cu detectarea și protecția automată a dispozitivelor vechi/camere non-PoE.
- Această unitate este echipată cu indicatoare LED pentru a indica starea conexiunii ethernet în timp real.
- Este marcat CE, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af și IEEE 802.3bt și este listat UL.
- Acest injector midspan poate fi operat la altitudini de până la 2000 de metri.
- Injectorul midspan Altronix NetWay4BT oferă diagnostice de putere în timp real cu notificări prin e-mail și Windows Dashboard Alert.
- Raptor Supplies oferă, de asemenea, o singură ieșire, montare pe perete Injector de putere NetWay1.
Accesorii compatibile:
- Altronix RE2: Aceste carcase negre pentru baterii de calibrul 19, montate în rack, sunt proiectate pentru a fi utilizate cu injectorul midspan Altronix NetWay4BT și pot găzdui până la patru baterii de 12VDC / 7AH.
- Cablul structurat cu 4 perechi CAT5e sau mai mare poate fi utilizat cu injectorul midspan Altronix NetWay4BT pentru a transfera putere și date (audio, vizuale și text) către dispozitivele alimentate.
Standarde și aprobări:
- Injectorul de putere midspan Altronix NetWay4BT este compatibil CE (conformitate europeană) și este listat UL și cUL pentru a asigura siguranța utilizatorului și performanța îmbunătățită a dispozitivului.
Instalare:
- Injectorul Altronix NetWay4BT midspan este potrivit numai pentru utilizare în interior și trebuie instalat în spații protejate.
- Pentru instalarea pe rack sau pe perete, utilizatorii vor trebui să atașeze suporturi de montare la Altronix NetWay4BT. Atașați tampoane de cauciuc pe Altronix NetWay4BT pentru instalarea pe raft.
- Unitatea trebuie instalată într-un spațiu în care temperatura ambientală maximă nu depășește 104 grade Fahrenheit.
- Vine cu un cablu de linie AC împământat care poate fi conectat la conectorul IEC 320 al unității. Conectați unitatea la o priză cu împământare. (Notă: Utilizatorul trebuie să se asigure că, în timp ce folosește mai multe unități, suma nominalelor individuale pe plăcuța de identificare nu trebuie să depășească valoarea nominală a circuitului de alimentare. Nu conectați la o priză controlată de un întrerupător.)
- Două cabluri structurate sunt folosite pentru a conecta portul [IN] la un comutator Ethernet sau un server video listat UL și portul [OUT] la un dispozitiv alimentat.
- Apoi, conectați patru baterii de 12VDC în serie la bornele marcate [+ BAT -], respectând cu atenție polaritatea. (Notă: Când bateriile nu au fost folosite, o pierdere de curent alternativ va duce la o pierdere a tensiunii de ieșire.)
Întrebări frecvente:
Î. Cât de departe pot funcționa injectoarele de putere?
A. Un injector PoE poate transfera atât putere, cât și date către dispozitive alimentate la o distanță maximă de 100 de metri. Raza de transfer poate fi extinsă cu 100 m folosind module repetoare. Pot fi conectate mai multe repetoare pentru o rază maximă de 600 m pentru a transfera energie și date simultan.
Î. Care sunt avantajele injectoarelor de putere midspan?
A. Injectoarele PoE sau injectoarele de putere midspan furnizează putere și date dispozitivelor PoE cu o fiabilitate mai mare, o viteză de transmisie mai rapidă și o securitate mai bună în comparație cu camerele compatibile WiFi. Aceste injectoare PoE reduc, de asemenea, cablajul asociat dispozitivelor alimentate direct.
Î. Care sunt beneficiile tehnologiei LINQ?
A. Tehnologia LINQ este concepută pentru monitorizarea, controlul și raportarea puterii și diagnosticelor de oriunde în rețea. Câteva avantaje ale tehnologiei LINQ sunt:
- Criptare de securitate SSL (Secure Socket Layer).
- Securitate la nivel de utilizator
- Managementul IP încorporat oferă resetarea și monitorizarea camerei de la distanță
- Oferă acces local și/sau de la distanță la informații critice prin LAN/WAN
- Notificările prin e-mail și Windows Dashboard Alert raportează diagnostice în timp real
- Jurnalul de evenimente urmărește istoricul