Injectorul midspan Altronix NetWay16V este potrivit pentru furnizarea de energie și ethernet dispozitivelor compatibile PoE conectate (camere foto/dispozitive marginale). Acest injector midspan dispune de 16 porturi de ieșire care pot alimenta 16 camere/dispozitive diferite de la o distanță maximă de 100 de metri de unitate. În plus, modulele repetoare pot fi utilizate pentru a extinde și mai mult distanța în unitățile industriale și de cercetare la scară largă. Injectorul midspan Altronix NetWay16V dispune de șaisprezece porturi dedicate pentru conectarea mai multor dispozitive (camere foto/dispozitive edge) prin ethernet la o viteză de 10/100 Mbps. Protecția la scurtcircuit încorporată asigură o viață extinsă și detectarea și protecția automată a dispozitivelor/camerelor non-PoE. Injectorul Altronix Midspan oferă o instalare în stil plug & play pentru ușurință în operare și are LED-uri care indică starea portului pentru monitorizarea stării conexiunii în timp real. Are încorporat un întrerupător de resetare manuală și deconectare principală a puterii pentru a asigura siguranța dispozitivului. Injectorul midspan Altronix NetWay16V protejează dispozitivele/camerele conectate de curenții defectuosi datorită funcției de protecție la scurtcircuit încorporate. Designul său de șasiu cu montare în rack permite o instalare ușoară și sigură pe rafturi deschise. Acest injector midspan este capabil să suporte PTZ IP și camere fixe care nu sunt conforme cu PoE NetWay1512 adaptor extern.
Utilizari:
Injectorul midspan Altronix NetWay16V este proiectat pentru a oferi alimentare și conexiune ethernet la dispozitivele compatibile PoE (camere/dispozitive marginale) în birouri, unități de cercetare și fabrici de producție.
Caracteristici:
- Injectorul midspan Altronix NetWay16V este potrivit pentru a oferi alimentare și conexiune ethernet la dispozitivele compatibile PoE (camere foto/dispozitive marginale).
- Dispune de șaisprezece porturi dedicate pentru conectarea mai multor dispozitive (camere/dispozitive edge) prin ethernet la o viteză de 10/100 Mbps.
- Injectorul Altronix Midspan oferă protecție la scurtcircuit integrată pentru a asigura o viață extinsă și detectarea și protecția automată a dispozitivelor/camerelor non-PoE.
- Are instalare plug & play care asigură o configurare și întreținere ușoară și, de asemenea, are LED-uri care indică starea portului pentru a monitoriza starea conexiunii în timp real.
- Funcția de protecție la scurtcircuit încorporată a injectorului midspan Altronix protejează dispozitivele / camerele conectate de curenții defectuos.
- Injectorul Altronix Midspan are încorporat resetare manuală și întrerupător principal de deconectare a alimentării pentru a asigura siguranța dispozitivului.
- Marcat CE, conform IEEE 802.3at (PoE+) și IEEE 802.3af (PoE) și listat UL
Accesorii compatibile:
- Adaptorul PoE Altronix NetWay1512 este proiectat pentru a converti PoE în 12VDC la o putere de 15 wați.
- Adaptorul PoE Altronix NetWay3012 este proiectat pentru a converti PoE+ în 12VDC la o putere de 30 wați.
- Extensorul Ethernet Altronix NetWayXT este un extender cu un singur port care extinde raza de transmisie a datelor PoE cu încă 100 de metri.
- Extensorul Ethernet Altronix NetWayXTX este un extender cu un singur port care extinde raza de transmisie a datelor PoE / PoE+ cu încă 100 de metri.
Standarde și aprobări:
- Injectorul Altronix NetWay16V midspan este marcat CE și certificat RoHS.
Instalare:
- Injectorul Altronix NetWay16V midspan poate fi montat pe un rack sau pe un raft folosind suporturi de montare.
- Întrerupătorul principal iluminat de deconectare a alimentării trebuie să fie în poziția OPRIT și cablul de linie de ca împământat trebuie conectat.
- Cablurile structurate de la portul de intrare trebuie conectate la comutatorul ethernet.
- Cablurile structurate de la portul de ieșire ar trebui să fie conectate la dispozitivele de margine/camere compatibile PoE.
- Întrerupătorul principal de deconectare a alimentării trebuie să fie pornit.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează injectorul PoE midspan?
A. Folosind injectoare PoE, utilizatorul transmite date și putere prin cablul ethernet între injector și camera IP în același timp. Datele sunt transmise de la comutator în injector, alimentându-le astfel către camera IP prin cablul ethernet.
Î. Oferă marca injectoare midspan în diferite configurații de porturi?
A. Da, în afară de acest injector PoE midspan, oferă și Altronix injectoare midspan în diferite configurații de porturi pe Raptor Supplies.
Î. Care este diferența dintre un splitter și un injector midspan?
A. Diferența constă în faptul că injectorul PoE furnizează energie echipamentului PoE care primește informații/date de la comutatoarele non-PoE existente. În timp ce un splitter împarte puterea de la date și o alimentează la o intrare separată a unui dispozitiv care nu este compatibil PoE.
Î. Putem alimenta un comutator de rețea cu PoE?
A. Alimentarea prin Ethernet (PoE) trece prin comutatoare care pot funcționa în ambele sensuri, ca un dispozitiv alimentat (PD) sau un echipament de alimentare cu energie (PSE). Aceasta înseamnă că comutatorul poate fi alimentat prin PoE în timp ce furnizează energie, simultan.
Î. Toate cablurile Ethernet acceptă PoE?
A. Depinde de categoria cablului folosit. Cablurile, cum ar fi CAT5E, acceptă PoE pe toate tensiunile. CAT5 acceptă tensiuni mai mici.
Î. PoE poate rula peste CAT5?
A. Power over Ethernet (PoE) permite cablurilor de corecție CAT5 să ofere acces la energie electrică, precum și conexiune de date la camere IP, routere și comutatoare.
Î. PoE este DC sau AC?
A. PoE este injectat într-un cablu între 44 și 57 VDC.
Î. Care este diferența dintre PoE și LAN?
A. PoE și LAN sunt două tipuri diferite de conexiuni de rețea. Tehnologia Power over Ethernet (PoE) este utilizată pentru implementarea rețelei locale (LAN) Ethernet cu fir.