DURHAM MANUFACTURING 581-95 Dulap pentru furtunuri, 1 deschidere, dimensiune 8-1/2 x 24-1/8 x 34-7/8 inch, oțel | AG6WGW 49H244

DURHAM MANUFACTURING 581-95 Dulap cu furtun, 1 deschidere, dimensiune 8-1 / 2 x 24-1 / 8 x 34-7 / 8 inch, oțel

În stoc
Articol: AG6WGW Model: 581-95Crucea Ref: 49H244

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€445.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet furtun
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluiGri
finalizareaVopsit cu pulbere gri
Ecartament18
MaterialOţel
Numărul de uși0
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi0
Adâncimea totală24.125 "
Inălțime totală34.875 "
Lățimea totală8.5 "
Evaluarea puteriiIndustrial
StilSpecialitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.0495
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLățimea totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 582-95 Dulap pentru furtunuri, 2 deschideri, dimensiune 13-3/4 x 24-1/8 x 24 inch, oțel | AG6WGX 49H245 582-9524 "13.75 "€506.13
DURHAM MANUFACTURING 583-95 Dulap pentru furtunuri, 3 deschideri, dimensiune 21-9/16 x 24-1/8 x 24 inch, oțel | AG6WGY 49H246 583-9524 "21 9 / 16 "€611.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 581-95 Dulap cu furtun, 1 deschidere, dimensiune 8-1 / 2 x 24-1 / 8 x 34-7 / 8 inch, oțel
€445.57 /unitate