DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-95 Camion cu cușcă, pentru sarcini grele, lungime 60 inch | AB3HNF 1TGU8

DURHAM MANUFACTURING Camion cu colivie HTL-3060-DD-95, grele, lungime 60 inch

În stoc
Articol: AB3HNF Model: HTL-3060-DD-95Crucea Ref: 1TGU8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,049.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Mesh Stock
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOţel
finalizareaPulbere
Ecartament14
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Dimensiunea ochiurilor de plasă3/4" x 1-1/2"
Numărul de rafturi0
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală57 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 159.75
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)168.91
Lățimea navei (cm)143.35
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeCapacitate de încărcareLungime totalăLungimea raftuluiLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 Camion cu cușcă, pentru sarcini grele, lungime 48 inch | AB3HNE 1TGU7 HTL-3048-DD-95Pulbere-2000 lb.48 "48 "-€1,790.17
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-95 Camion cu cușcă, punte joasă, cu blocare, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 48 inch | CF6KVF HTL-2448-DD-95Vopsea pudră texturată54.5 "2000 lbs.--26 "€1,608.68
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-95 Camion cu cușcă, punte joasă, cu blocare, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 60 inch | CF6KVL HTL-2460-DD-95Vopsea pudră texturată66.5 "2000 lbs.--26 "€1,709.38
DURHAM MANUFACTURING HTL-3660-DD-95 Camion cu cușcă, punte joasă, cu blocare, capacitate 2000 lbs, dimensiune 36 x 60 inch | CF6KWA HTL-3660-DD-95Vopsea pudră texturată66.5 "2000 lbs.--38 "€2,911.57
DURHAM MANUFACTURING HTL-3672-DD-95 Camion cu cușcă, punte joasă, cu blocare, capacitate 2000 lbs, dimensiune 36 x 72 inch | CF6KWF HTL-3672-DD-95Vopsea pudră texturată78.5 "2000 lbs.--38 "€3,049.76
DURHAM MANUFACTURING HTL-4474-DD-95 Camion cu cușcă, punte joasă, cu blocare, capacitate 2000 lbs, dimensiune 44 x 74 inch | CF6KWK HTL-4474-DD-95Vopsea pudră texturată80.5 "2000 lbs.--46 "€3,176.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Camion cu colivie HTL-3060-DD-95, grele, lungime 60 inch
€2,049.06 /unitate