DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364824-95 Masă de lucru, Capacitate 14000 Lbs, Dimensiune 36 x 48 x 24 Inch | AF7URW 22NE51

DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364824-95 Masă de lucru, capacitate 14000 Lbs, dimensiune 36 x 48 x 24 inch

În stoc
Element: AF7URW Model: HWBMT-364824-95Crucea Ref: 22NE51

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,727.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de lucru
CuloriGri
Adâncime36 "
Tipul de marginerotunjit
Înălţime24 "
Tipul picioruluiUnghiul de fier
Rating de încărcare14,000 lb.
MaterialOţel
Grosimea superioară1 / 4 "
Lăţime48 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 146.25
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364830-95 Masă de lucru, Capacitate 14000 Lbs, Dimensiune 36 x 48 x 30 Inch | AF7URX 22NE52 HWBMT-364830-9530 "48 "€1,738.96
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364834-95 Masă de lucru, Capacitate 14000 Lbs, Dimensiune 36 x 48 x 34 Inch | AF7URY 22NE53 HWBMT-364834-9534 "48 "€1,650.73
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366024-95 Masă de lucru, Capacitate 14000 Lbs, Dimensiune 36 x 60 x 24 Inch | AF7URZ 22NE54 HWBMT-366024-9524 "60 "€1,825.04
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366030-95 Masă de lucru, Capacitate 14000 Lbs, Dimensiune 36 x 60 x 30 Inch | AF7UTA 22NE55 HWBMT-366030-9530 "60 "€1,941.22
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366034-95 Masă de lucru, Capacitate 14000 Lbs, Dimensiune 36 x 60 x 34 Inch | AF7UTB 22NE56 HWBMT-366034-9534 "60 "€2,038.93
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-367224-95 Masă de lucru, Capacitate 14000 Lbs, Dimensiune 36 x 72 x 24 Inch | AF7UTC 22NE57 HWBMT-367224-9530 "72 "€1,768.91
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-367230-95 Masă de lucru, Capacitate 14000 Lbs, Dimensiune 36 x 72 x 30 Inch | AF7UTD 22NE58 HWBMT-367230-9530 "72 "€2,560.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364824-95 Masă de lucru, capacitate 14000 Lbs, dimensiune 36 x 48 x 24 inch
€1,727.31 /unitate