Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURO 42070713-MAXHAND Manometru industrial, cu mâna roșie Max, 0 până la 200 psi, cadran de 4 1/2 inch | CP3XYV 442Y22

DURO 42070713-MAXHAND Manometru industrial, cu mâna roșie Max, 0 până la 200 psi, cadran de dimensiune 4 1/2 inch

În stoc
Articol: CP3XYV Model: 42070713-MAXHANDCrucea Ref: 442Y22
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
€285.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8348
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DURO 4.2072413E7 Manometru industrial compus, 30 până la 0 până la 100 inchi Hg/psi, dimensiune cadran 4 1/2 inch | CP3XXP 442Y05 4.2072413E7Ecartament compus€248.75
DURO 4.2072113E7 Manometru industrial compus, de la 30 la 0 la 15 inchi Hg/psi, cadran de 4 1/2 inch | CR2ZXL 442Y14 4.2072113E7Ecartament compus€248.75
DURO 4.2072213E7 Manometru industrial compus, 30 până la 0 până la 30 inchi Hg/psi, 4 1/2 inch dimensiune cadran | CP3XXQ 442Y04 4.2072213E7Ecartament compus€248.75
DURO 4.2072713E7 Manometru industrial compus, 30 până la 0 până la 300 inchi Hg/psi, dimensiune cadran 4 1/2 inch | CP3XXR 442Y16 4.2072713E7Ecartament compus€248.75
DURO 4.2072313E7 Manometru industrial compus, de la 30 la 0 la 60 inchi Hg/psi, cadran de dimensiune 4 1/2 inch | CP3XXT 442Y15 4.2072313E7Ecartament compus€248.75
DURO 4.2071313E7 Manometru industrial, 0 până la 1000 PSI, cadran de dimensiune 4 1/2 inch, dimensiune NPT tată 1/4 inch | CP3XXZ 442Y18 4.2071313E7Manometru€248.75
DURO 4.2070513E7 Manometru industrial, 0 până la 100 psi, cadran de dimensiune 4 1/2 inch, dimensiune NPT tată 1/4 inch | CP3XYA 442Y09 4.2070513E7Manometru€248.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURO 42070713-MAXHAND Manometru industrial, cu mâna roșie Max, 0 până la 200 psi, cadran de dimensiune 4 1/2 inch
€285.75 /unitate