Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Troliu manual DUTTON-LAINSON 3FKE5 cu curea, angrenaj cilindric, raport de transmisie 3.7:1 | AG6PUD

DUTTON-LAINSON Troliu manual 3FKE5 cu curea, angrenaj drept, raport de transmisie 3.7:1

În stoc
Articol: AG6PUD Model: 3FKE5
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
€92.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual cu curea
Capacitatea de încărcare a primului strat1100 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu42 ft.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu79 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu59 ft.
Culoarea cadruluiCupru Bronz Metalic
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie3.7:1
Tipul de angrenajAngrenaj cilindric
mâner Lungime7.125 "
Inălțime totală5.375 "
Lungime totală6.875 "
Lățimea totală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8425390100

Detalii produs:

    • Troliu manual Dutton-Lainson 3FKE5 potrivit pentru tragerea de obiecte grele și bărci mici pentru aplicații de șantier naval și depozitare
    • Cadru de oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență și rezistență împotriva fluidelor abrazive și a mediilor industriale dure
    • Mâner cauciucat pentru confortul utilizatorului
    • Frână inclusă (nu)
    • Capacitate tambur pentru cablu 1/8 inch (174 ft)
    • Capacitate tambur pentru curea de 2 inch (15 ft)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON Troliu manual 3FKE5 cu curea, angrenaj drept, raport de transmisie 3.7:1
€92.15 /unitate