Transmițător de presiune, presiune minimă 0 psi, presiune maximă 50 psi, conexiuni electrice Conector DIN 4 forma C cu 43650 pini, ieșire 4 până la 20 mA CC, precizie +/-0.25 procent din scara maximă, număr de fire 2, conexiune la proces Gen masculin, Dimensiune conexiune la proces 1/4 inch, tip conexiune la proces NPT, putere necesară 10 până la 30 V CC, clasificare NEMA NEMA 4X, grad IP IP66, seria 626, temperatură maximă de funcționare 200 grade F, temperatură minimă de funcționare 0 grade F, material carcasă oțel inoxidabil