Transmițător de presiune, presiune minimă 0 psi, presiune maximă 30 psi, conexiuni electrice Cablu și cabluri, ieșire 4 până la 20 mA DC, precizie +/-1 procent din scara maximă, număr de fire 2, gen conexiune la proces masculin, dimensiunea conexiunii la proces 1 /2 inchi, tip de conexiune la proces NPT, putere necesară 10 până la 30 V CC, clasificare NEMA NEMA 4X, grad IP IP66, seria 628, presetupă cablu intrare cablu, temperatură maximă de funcționare 200 grade F, temperatură minimă de funcționare 0 grade F