Transmițător de viteză a aerului, intervale de viteză 0 până la 250 FPM, 0 până la 15,000 FPM, precizie viteză +/-3% (32 până la 122 F), +/-4% (-40 până la 32 FPM și 122 până la 212 F), ieșire 4 Până la 20 mA CC, alimentare necesară 12 până la 35 V CC, 10 până la 16 V CA, timp de răspuns 1.5 secunde, temperatură de funcționare proces: -40 până la 212 °F, mediu ambiental: 32 până la 140 °F, presiune maximă 100 PSI, lungimea cablului 72 inchi, sondă Lungime 12 in, diametru 5/16 in, include instrucțiuni