Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 651TC-06 Transmițător de temperatură, de la 32 la 1112 grade F | AC2CLY 2HMU9

DWYER INSTRUMENTS 651TC-06 Transmițător de temperatură, de la 32 la 1112 de grade F

În stoc
Element: AC2CLY Model: 651TC-06Crucea Ref: 2HMU9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€439.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de temperatură
Conexiune electricaPlaca terminală
impedanta700 Ohm @ 24V DC
Tip montareSuprafață
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 32V DC
Timp De Raspuns2 msec.ec.
Tip senzorTermocuplu de tip K
Temp. Precizie-/+ 0.1% la scară completă
Temp. Gamă32 de grade. la 1112 de grade. F
Tip emițător2 Wire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9025198080
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelTimp De RaspunsTip senzorTemp. PrecizieTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS 651A-10 Transmițător de temperatură, de la 32 la 212 grade F | AC2CLR 2HMU3 651A-10200 msec.Pt100 RTD-/+ 0.2% din citire32 de grade. la 212 de grade. F€441.23
DWYER INSTRUMENTS 651A-20 Transmițător de temperatură, de la 32 la 392 grade F | AC2CLT 2HMU4 651A-20200 msec.Pt100 RTD-/+ 0.2% din citire32 de grade. la 392 de grade. F€418.10
DWYER INSTRUMENTS 651A-40 Transmițător de temperatură, de la 32 la 752 grade F | AC2CLU 2HMU5 651A-40200 msec.Pt100 RTD-/+ 0.2% din citire32 de grade. la 752 de grade. F€452.54
DWYER INSTRUMENTS 651TC-01 Transmițător de temperatură, de la 32 la 212 grade F | AC2CLV 2HMU6 651TC-012 msec.ec.Termocuplu de tip K-/+ 0.1% la scară completă32 de grade. la 212 de grade. F€439.73
DWYER INSTRUMENTS 651TC-02 Transmițător de temperatură, de la 32 la 392 grade F | AC2CLW 2HMU7 651TC-022 msec.ec.Termocuplu de tip K-/+ 0.1% la scară completă32 de grade. la 392 de grade. F€452.31
DWYER INSTRUMENTS 651TC-04 Transmițător de temperatură, de la 32 la 752 grade F | AC2CLX 2HMU8 651TC-042 msec.ec.Termocuplu de tip K-/+ 0.1% la scară completă32 de grade. la 752 de grade. F€439.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 651TC-06 Transmițător de temperatură, de la 32 la 1112 de grade F
€439.73 /unitate