Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS A3301 Manometru, interval de presiune WC de 0.02 inchi | AD8TUV 4ME86

DWYER INSTRUMENTS A3301 Manometru, interval de presiune WC de 0.02 inchi

În stoc
Articol: AD8TUV Model: A3301Crucea Ref: 4ME86

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,364.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete-/+ 2%
Diapozitivul corpului.5"
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului4"
Conexiune electricaTerminal cu șurub
Tip conexiune electricăTerminalele cu șurub
Evaluare electrică10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
Orientare montareVertical
Cerință de alimentare opțională24V AC și 240V AC
Alimentare120V AC @ 50/60 Hz
Domeniul de presiune0.5 la 0 la 0.5" wc
Gama de presiune Div. Minor0.02 "WC
Presiunea totală nominală20 "Hg la 25 psig
Tipul de releu2 DPDT
Repetabilitate-/+ 1%
Tipul scaleiPresiune
Temp. Gamă20 de grade. la 120 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9032200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 Manometru, 1/8 inch NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4%0 până la 0.25" wc€1,249.51
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 Manometru, Dimensiune cadran de 4-1/2 inch | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3%0 până la 0.5" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3001 Manometru, Dimensiune cadran de 4-1/2 inch | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2%0 până la 1" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3002 Manometru, 1/8 inch NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2%0 până la 2" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3003 Manometru, 1/8 inch NPT, aluminiu turnat | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2%0 până la 3" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3005 Manometru, 1/8 inch NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2%0 până la 5" wc€1,064.82
Manometru DWYER INSTRUMENTS A3010, interval de presiune WC de 0.20 inchi | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2%0 până la 10" wc€1,064.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A3301 Manometru, interval de presiune WC de 0.02 inchi
€1,364.31 /unitate